Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO LARGO ENCASTRE 1

Código 907147 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tubo de impacto largo con encastre de 1”, fabricado en acero al cromo molibdeno, diseñado para trabajos de alto torque con herramientas de impacto. Terminación fosfatada para mayor resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
24 27 30 32 33 34 36 38 41
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT ATORNILLADORA 1" PREMIUM-LAR + TUBOS DE IMPACTO DE REGALO $ 1.878.500,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo de impacto largo Würth de 24 mm con encastre de 1” está construido en acero SCM 440 (cromo molibdeno), lo que le otorga una excelente resistencia a esfuerzos mecánicos intensos. Su terminación en fosfato de magnesio mejora la protección contra la corrosión y el desgaste. Posee una dureza de HRC 40–50, cumpliendo con las normas DIN 3121 y DIN 3123. Está diseñado para aplicaciones exigentes con herramientas de impacto, ofreciendo precisión y seguridad en el ajuste de tornillos métricos. Su largo permite acceder a zonas profundas o de difícil acceso.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos métricos en tareas de mantenimiento pesado, montaje industrial, reparación de maquinaria, vehículos de gran porte, minería, petróleo y líneas de producción. Ideal para uso con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.

Características

Este tubo está fabricado en acero SCM 440, una aleación de cromo molibdeno que ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad frente a impactos. Su terminación en fosfato de magnesio proporciona protección adicional contra la corrosión. Tiene una dureza de entre HRC 40 y 50, lo que lo hace apto para trabajos exigentes. Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3123, garantizando compatibilidad y seguridad en aplicaciones industriales.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos métricos en estructuras metálicas, motores, sistemas de suspensión, maquinaria industrial, equipos de transporte, camiones, colectivos, maquinaria vial, y flota pesada. Compatible con herramientas de impacto de encastre 1”.

Beneficios

Alta resistencia al impacto y al desgaste, ideal para trabajos exigentes en ambientes industriales. Su diseño largo permite trabajar en zonas profundas o de difícil acceso. Cumple con normas internacionales, lo que garantiza calidad y seguridad. Terminación fosfatada que mejora la durabilidad frente a la corrosión.

Importante, a tener en cuenta

Este tubo está diseñado exclusivamente para uso con herramientas de impacto. No debe utilizarse con herramientas manuales. Verificar siempre la compatibilidad con el encastre y la medida del tornillo. No exceder el torque recomendado. Mantener en lugares secos y limpios para preservar sus propiedades. No utilizar si presenta deformaciones o desgaste excesivo.

Tabla de medidas

Codigo Talle (mm)* D1 mm ( ± 0.2) D2 mm ( ± 0.2) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm)
90714 10 241 24 42.0 44.0 90.0 26-32 1470
90714 10 271 27 46.0 44.0 90.0 33-39 1695
90714 10 301 30 49.0 44.0 92.0 38-44 2225
90714 10 321 32 52.0 44.0 90.0 38-44 2490
90714 10 331 33 52.0 44.0 90.0 41-47 2490
90714 10 341 34 54.0 44.0 92.0 41-47 2490
90714 10 361 36 56.0 44.0 92.0 42-49 2712
90714 10 381 38 58.0 44.0 92.0 38-45 2712
90714 10 411 41 61.0 44.0 92.0 40-49 2940