Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO PAN FRAM 3.9 X 13.5

Código 90189 335 13 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1000 unidades
Tornillo de unión endurecido para soportes metálicos, ideal para estructuras con perfiles en U y C.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1000
$ 65,70
3000
$ 61,58
6% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo SVS tipo Pan Fram está diseñado para la unión de soportes metálicos en subestructuras. Fabricado en acero fosfatado endurecido, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad. Su diseño con paso doble permite una fijación eficiente en componentes metálicos de más de 1 mm de espesor. El tornillo cuenta con cabeza tipo Pan y se utiliza con punta PH2.

Usos

Se utiliza principalmente para tareas de montaje y fijación en estructuras metálicas, especialmente en la unión de perfiles en U, soportes tipo C y otros elementos similares. Es ideal para trabajos de instalación en líneas de producción, mantenimiento industrial, armado de estructuras metálicas y montaje de sistemas de soporte.

Características

Fabricado en acero fosfatado endurecido, con diámetro de 3.9 mm y longitud de 13.5 mm. Posee paso doble para una mejor penetración y fijación en materiales metálicos. Se utiliza con punta PH2. Se presenta en cajas de 1000 unidades. Código del producto: 90189 335 13.

Aplicaciones

Aplicable sobre perfiles metálicos de más de 1 mm de espesor, como perfiles en U, soportes C y otras subestructuras metálicas. Su uso es común en entornos industriales, metalúrgicos, de mantenimiento y construcción liviana.

Beneficios

Gracias a su material endurecido y diseño con paso doble, ofrece una fijación segura y duradera en estructuras metálicas. Su compatibilidad con perfiles estándar y su presentación en grandes cantidades lo hacen ideal para trabajos intensivos y uso profesional.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar el espesor del material antes de la aplicación para asegurar una correcta fijación. Usar siempre la punta PH2 adecuada para evitar daños en el tornillo o en la herramienta.

También te puede interesar

También te puede interesar