Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

Código 90185 574 13 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Tornillo Nipple para carpintería de PVC, diseñado para fijación de contramarcos a aberturas sin necesidad de taladrado previo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4x10 4x10 METAL Y PLÁSTICO 4x13
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tornillo Nipple Würth está especialmente diseñado para la instalación directa en perfiles plásticos, permitiendo fijar contramarcos a aberturas de PVC con precisión y sin tolerancias. Su punta aguja asegura un centrado exacto y una penetración rápida, evitando el uso de taladro. Está fabricado en acero galvanizado azul pasivado (A2K), lo que garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad. Algunos modelos incluyen cabeza plástica reforzada con fibra de vidrio para mejorar la estética y la resistencia. También existen versiones con punta mecha para perfiles plásticos con refuerzo metálico.

Usos

Se utiliza para fijar contramarcos en aberturas de PVC en trabajos de carpintería y montaje, asegurando una instalación rápida y segura.

Características

Los tornillos tienen dimensiones de 4 x 10 mm y 4 x 13 mm, según el modelo. Están fabricados en acero galvanizado azul pasivado (A2K). Las versiones con cabeza plástica están reforzadas con fibra de vidrio. El tipo de punta puede ser aguja (para perfiles plásticos) o mecha (para perfiles con refuerzo metálico).

Aplicaciones

Está indicado para perfiles plásticos de marcas como Rehau, Thyseen, Gramathic, O&S, Plus Plan y Helmitin, en sistemas de ventanas y puertas de PVC.

Beneficios

Permite instalación directa sin perforación previa, reduciendo tiempos de trabajo. Su diseño asegura un atornillado exacto y centrado, evitando daños en el perfil. El recubrimiento galvanizado ofrece alta resistencia a la corrosión, prolongando la vida útil del tornillo.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tipo de punta adecuado según el perfil (plástico o con refuerzo metálico). Utilizar la herramienta correcta (bit PH2) para evitar daños en la cabeza del tornillo. No exceder el par de apriete recomendado para evitar deformaciones.

Tabla de datos

Código Tipo de punta Dimensiones (mm) Material Bit
90185 574 100 Aguja 4 x 10 Acero galvanizado azul pasivado (A2K) PH2
90185 574 010 Cabeza plástica + aguja 4 x 10 Tornillo: acero A2K / Cabeza: poliamida reforzada PH2
90185 574 13 Mecha 4 x 13 Acero galvanizado azul pasivado (A2K) PH2