Se utiliza para fijar contramarcos en aberturas de PVC en trabajos de carpintería y montaje, asegurando una instalación rápida y segura.
Los tornillos tienen dimensiones de 4 x 10 mm y 4 x 13 mm, según el modelo. Están fabricados en acero galvanizado azul pasivado (A2K). Las versiones con cabeza plástica están reforzadas con fibra de vidrio. El tipo de punta puede ser aguja (para perfiles plásticos) o mecha (para perfiles con refuerzo metálico).
Está indicado para perfiles plásticos de marcas como Rehau, Thyseen, Gramathic, O&S, Plus Plan y Helmitin, en sistemas de ventanas y puertas de PVC.
Permite instalación directa sin perforación previa, reduciendo tiempos de trabajo. Su diseño asegura un atornillado exacto y centrado, evitando daños en el perfil. El recubrimiento galvanizado ofrece alta resistencia a la corrosión, prolongando la vida útil del tornillo.
Seleccionar el tipo de punta adecuado según el perfil (plástico o con refuerzo metálico). Utilizar la herramienta correcta (bit PH2) para evitar daños en la cabeza del tornillo. No exceder el par de apriete recomendado para evitar deformaciones.