Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL BRONCE ESTAÑ.1.0-2.5MM

Código 80558 991 16 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Terminal hembra de bronce estañado para cables de sección entre 1,0 y 2,5 mm², diseñado para conexiones eléctricas seguras y duraderas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.641,43
$ 1.208,79 Precio sin impuestos nacionales
54% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este terminal hembra está fabricado en bronce con tratamiento de estañado, lo que mejora su conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Está diseñado para ser utilizado con cables de sección entre 1,0 y 2,5 mm², ofreciendo una conexión firme y confiable en sistemas eléctricos. Su formato hembra permite una unión rápida y segura con terminales macho, facilitando el armado y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Usos

Se utiliza en trabajos de conexión eléctrica en vehículos, maquinaria industrial, tableros eléctricos, sistemas de automatización y mantenimiento general. Es ideal para tareas de reparación, armado de instalaciones nuevas o reemplazo de terminales dañados.

Características

Fabricado en bronce estañado, con formato hembra. Compatible con cables de sección entre 1,0 y 2,5 mm². El estañado mejora la resistencia a la oxidación y facilita la soldadura. Su diseño permite una conexión rápida y segura con terminales macho.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables eléctricos de cobre, tanto en instalaciones móviles como fijas. Es apto para sistemas de baja tensión en automotores, equipos industriales, líneas de producción, maquinaria agrícola, y sistemas de iluminación.

Beneficios

Ofrece excelente conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación. Su compatibilidad con un rango amplio de secciones de cable lo hace versátil para múltiples aplicaciones. El formato hembra permite conexiones rápidas sin necesidad de herramientas especiales.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del cable con la sección indicada (1,0 a 2,5 mm²) para asegurar una conexión segura. Se recomienda almacenar en lugares secos para evitar deterioro del estañado. No utilizar en sistemas de alta tensión o fuera de especificación.

TERMINAL BRONCE ESTAÑ.1.0-2.5MM

Descripción Sección del cable (mm²) Código
Hembra 1 - 2.5 80558 991 16

También te puede interesar

También te puede interesar