
Se utiliza para extraer y colocar bujías en motores de combustión interna, especialmente en vehículos modernos que requieren herramientas específicas por el diseño compacto de sus componentes.
Tamaños incluidos: 14 mm, 16 mm y 18 mm. Encastre: estriado de 12 puntos. Material: acero de aleación cromo-vanadio. Dureza: HRC 42–48. Acabado: cromado. Tamaño del encastre: 3/8”. Longitud total: 96 mm (3 3/4”). Diámetro externo: 18,5 mm (14 mm), 21 mm (16 mm), 24 mm (18 mm). Código del producto: 90715 515 60
Está indicado para talleres mecánicos, servicios técnicos automotrices, mantenimiento de flotas, motocicletas, vehículos de alta gama y cualquier entorno donde se trabaje con bujías en espacios reducidos.
Permite trabajar con seguridad y precisión en vehículos modernos gracias al diseño magnético que evita que la bujía se caiga. El cuerpo moleteado mejora el control manual, y el diseño articulado facilita el acceso en zonas estrechas. La variedad de medidas cubre las necesidades más comunes en motores actuales. Su construcción robusta asegura larga vida útil en uso intensivo.
Verificar compatibilidad entre el tubo y la bujía antes de usar. No aplicar fuerza excesiva fuera del rango de diseño. Mantener los tubos limpios y secos para preservar el cromado y el ajuste. El imán interno no reemplaza el uso de herramientas adecuadas para torque controlado.
| Código | Tamaños incluidos | Encastre | Material | Dureza (HRC) | Acabado | Longitud (mm) | Diámetro externo (mm) |
| 90715 515 60 | 14, 16, 18 mm | 3/8” estriado | Acero Cr-V | 42–48 | Cromado | 96 | 18.5 / 21 / 24 |