
Se utiliza para el ajuste y desajuste de tornillos con cabeza hexagonal interna (Allen) en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y armado de equipos. Es adecuado para trabajos mecánicos, industriales, automotrices y de mantenimiento general donde se requieran herramientas de accionamiento manual con mango tipo T.
El juego incluye 6 destornilladores Allen tipo T con punta bola en medidas 2,5 x 90 mm, 3,0 x 90 mm, 4,0 x 140 mm, 5,0 x 140 mm, 6,0 x 140 mm y 8,0 x 190 mm. Incorpora una bandeja EVA organizadora de 229 x 333 x 38 mm con superficie lavable y espacios individuales para cada herramienta, facilitando su almacenamiento y control visual.
Puede utilizarse sobre tornillos Allen presentes en maquinaria industrial, equipos mecánicos, vehículos, conjuntos metálicos, herramientas, dispositivos de producción y tareas generales de mantenimiento y reparación.
Permite mantener las herramientas ordenadas y protegidas dentro del cajón del carro de herramientas, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la productividad. La disposición fija de cada pieza facilita el control del inventario y ayuda a detectar rápidamente herramientas faltantes. La bandeja EVA también contribuye a proteger las herramientas durante el almacenamiento y transporte.
No se recomienda fijar la bandeja a paredes ni colocarla en posición vertical, ya que existe riesgo de caída de las herramientas desde el soporte de EVA. La bandeja cuenta con superficie lavable para facilitar su limpieza y mantenimiento.
| Componentes | Código | Cant. |
| DESTORNILLADOR ALLEN ACODADO 2,5 x 90 MM REDSTRIPE | 95751 132 001 | 1 |
| DESTORNILLADOR ALLEN ACODADO 3,0 x 90 MM REDSTRIPE | 95751 132 002 | 1 |
| DESTORNILLADOR ALLEN ACODADO 4,0 x 140 MM REDSTRIPE | 95751 132 003 | 1 |
| DESTORNILLADOR ALLEN ACODADO 5,0 x 140 MM REDSTRIPE | 95751 132 004 | 1 |
| DESTORNILLADOR ALLEN ACODADO 6,0 x 140 MM REDSTRIPE | 95751 132 005 | 1 |
| DESTORNILLADOR ALLEN ACODADO 8,0 x 190 MM REDSTRIPE | 95751 132 006 | 1 |
| BANDEJA EVA | 90955 441 003 | 1 |