Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROLLO LIJA CERAMICO ABROJO G180 70MM

Código 90581 625 180 | Peso 0.62Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Rollo de lija cerámica de 70 mm de ancho por 12 metros de largo, con soporte de papel y sistema de adherencia tipo abrojo (velcro), diseñado para trabajos de desbaste pesado con alta durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
100 180 220 320 400 80
Kits disponibles
Precio por unidad
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ROLLO LIJA ABROJO CERAMICA $ 261.957,74
Calificación:

Detalles del producto

Este rollo abrasivo cuenta con un soporte de papel y respaldo de velcro, lo que permite una fijación rápida y segura en tacos y lijadoras lineales. Está diseñado para tareas exigentes de desbaste donde se requiere una alta resistencia al polvo, la humedad y las variaciones de temperatura. Su grano cerámico asegura un rendimiento constante y prolongado, incluso bajo presión irregular durante el lijado. Disponible en granos de óxido de aluminio desde 80 hasta 400, cubriendo desde lijado en bruto hasta desbaste medio.

Usos

Se utiliza en procesos de chapa y pintura para nivelar superficies reparadas, así como en la preparación previa a la aplicación de masillas, pinturas, barnices o lacas. Ideal para trabajos de desbaste en talleres de carrocería, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías y líneas de producción.

Características

El rollo de lija cerámico cuenta con un soporte de papel resistente y un sistema de fijación tipo abrojo (velcro), lo que permite una colocación rápida y segura en tacos y lijadoras lineales. Está disponible en granos de óxido de aluminio que van desde 80 hasta 400, lo que permite cubrir distintas etapas del proceso de lijado, desde el trabajo en bruto hasta el desbaste medio. Tiene una dimensión estándar de 70 mm de ancho por 12 metros de largo. Su construcción le otorga una alta resistencia al polvo, a la humedad y a las variaciones de temperatura durante el uso, lo que lo convierte en una opción confiable para trabajos exigentes de preparación de superficies.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, madera, fibra de vidrio, masillas de relleno, pinturas y barnices. Su uso está orientado a tareas de preparación de superficie, dejando un acabado uniforme y listo para el siguiente paso del proceso.

Beneficios

Ofrece una rápida acción de desbaste, acabados de alta calidad y una larga vida útil. Su diseño permite un lijado uniforme incluso con presión de aplicación irregular, lo que reduce errores y mejora la eficiencia del trabajo. La variedad de granos disponibles permite adaptarse a distintas etapas del proceso de lijado.

Importante, a tener en cuenta

Los granos del 80 al 220 son adecuados para lijado en bruto, mientras que los granos del 320 al 400 se recomiendan para desbaste medio. Se debe almacenar en lugares con temperatura entre +5°C y +45°C y humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en envases cerrados. Evitar exposición a ambientes húmedos o con solventes. En lijadoras lineales, evitar golpes laterales o enganches con objetos salientes para prevenir roturas.

Datos técnicos

Tamaño grano oxido de aluminio Dimensiones Código emb
80 70mm x 12M 90581 625 080 1
100 70mm x 12M 90581 625 100 1
180 70mm x 12M 90581 625 180 1
220 70mm x 12M 90581 625 220 1
320 70mm x 12M 90581 625 320 1
400 70mm x 12M 90581 625 400 1