
Se utilizan en tareas de cosecha agrícola para facilitar la recolección y conducción de cultivos de granos hacia las láminas de corte de las cosechadoras. Están pensados para trabajos continuos en campañas agrícolas, donde se requiere un flujo constante y ordenado del material vegetal hacia el sistema de corte.
Están fabricados en nylon 6.6 con aditivo de resistencia, lo que les otorga alta durabilidad y resistencia al desgaste. Presentan buena resistencia a los rayos UV y una gran flexibilidad, lo que ayuda a evitar roturas durante el trabajo. Su diseño práctico y liviano favorece la fácil colocación y el correcto funcionamiento en condiciones de cultivos densos y terrenos difíciles. Se ofrecen en variedad de modelos, medidas y configuraciones, incluyendo versiones con doble aleta, aleta derecha, aleta izquierda y sin aleta.
Están diseñados para trabajar en máquinas de cosecha agrícola, específicamente en plataformas de cosechadoras utilizadas para la recolección de soja, trigo y maíz. Son compatibles con plataformas de la serie JD 600, según el modelo seleccionado.
Ofrecen una alta resistencia mecánica y flexibilidad, lo que prolonga su vida útil y reduce paradas por roturas. La variedad de medidas y modelos permite su compatibilidad con distintos equipos OEM, facilitando el reemplazo. Su bajo peso y diseño práctico simplifican la instalación y mejoran el desempeño en aplicaciones agrícolas exigentes, aportando eficiencia al proceso de cosecha.
Para una correcta instalación y funcionamiento, se debe verificar el tipo de entrada y el modelo requerido por la plataforma de la cosechadora. Se recomienda utilizar el dedo recolector con el equipo correspondiente y empleando el tornillo indicado para su fijación.
| Descripción | Material | Peso(g) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Grosor (mm) | Color | OEM | Aplicado a | Código. | Embalaje |
| Doble aleta | Nylon 6.6 | 75 | 159.7 | 259 | 10 | Negro | H175818 | JD 600 SERIES | 96025 175 001 | 20 |
| Aleta derecha | Nylon 6.6 | 68 | 110.7 | 259 | 10 | Negro | H176320 | JD 600 SERIES | 96025 176 001 | 20 |
| Aleta Izquierda | Nylon 6.6 | 68 | 110.7 | 259 | 10 | Negro | H176321 | JD 600 SERIES | 96025 176 002 | 20 |
| Sin aleta | Nylon 6.6 | 51 | 42.5 | 259 | 10 | Negro | H176322 | JD 600 SERIES | 6025 176 003 | 20 |