Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DEDOS RECOLECTORES PARA MOLINETE - JOHN DEERE

Código 96025176 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Los dedos recolectores para molinete John Deere son componentes diseñados para instalarse en el molinete de las plataformas de cosechadoras de granos, cuya función principal es recoger el cultivo y conducirlo hacia las láminas de corte durante el proceso de cosecha.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Los dedos recolectores para molinete están fabricados en nylon 6.6 con aditivos que mejoran su resistencia y durabilidad. Se fijan directamente al molinete de las plataformas de cosechadoras agrícolas y cumplen la función de tomar el cultivo de granos y guiarlo de manera eficiente hacia el sistema de corte. Su diseño flexible permite adaptarse a diferentes condiciones de trabajo, reduciendo el riesgo de rotura durante la operación en cultivos densos o terrenos exigentes. Se encuentran disponibles en distintas configuraciones para ajustarse a los requerimientos de diferentes equipos y marcas.

Usos

Se utilizan en tareas de cosecha agrícola para facilitar la recolección y conducción de cultivos de granos hacia las láminas de corte de las cosechadoras. Están pensados para trabajos continuos en campañas agrícolas, donde se requiere un flujo constante y ordenado del material vegetal hacia el sistema de corte.

Características

Están fabricados en nylon 6.6 con aditivo de resistencia, lo que les otorga alta durabilidad y resistencia al desgaste. Presentan buena resistencia a los rayos UV y una gran flexibilidad, lo que ayuda a evitar roturas durante el trabajo. Su diseño práctico y liviano favorece la fácil colocación y el correcto funcionamiento en condiciones de cultivos densos y terrenos difíciles. Se ofrecen en variedad de modelos, medidas y configuraciones, incluyendo versiones con doble aleta, aleta derecha, aleta izquierda y sin aleta.

Aplicaciones

Están diseñados para trabajar en máquinas de cosecha agrícola, específicamente en plataformas de cosechadoras utilizadas para la recolección de soja, trigo y maíz. Son compatibles con plataformas de la serie JD 600, según el modelo seleccionado.

Beneficios

Ofrecen una alta resistencia mecánica y flexibilidad, lo que prolonga su vida útil y reduce paradas por roturas. La variedad de medidas y modelos permite su compatibilidad con distintos equipos OEM, facilitando el reemplazo. Su bajo peso y diseño práctico simplifican la instalación y mejoran el desempeño en aplicaciones agrícolas exigentes, aportando eficiencia al proceso de cosecha.

Importante, a tener en cuenta

Para una correcta instalación y funcionamiento, se debe verificar el tipo de entrada y el modelo requerido por la plataforma de la cosechadora. Se recomienda utilizar el dedo recolector con el equipo correspondiente y empleando el tornillo indicado para su fijación.

Datos Técnicos

Descripción Material Peso(g) Ancho (mm) Largo (mm) Grosor (mm) Color OEM Aplicado a Código. Embalaje
Doble aleta Nylon 6.6 75 159.7 259 10 Negro H175818 JD 600 SERIES 96025 175 001 20
Aleta derecha Nylon 6.6 68 110.7 259 10 Negro H176320 JD 600 SERIES 96025 176 001 20
Aleta Izquierda Nylon 6.6 68 110.7 259 10 Negro H176321 JD 600 SERIES 96025 176 002 20
Sin aleta Nylon 6.6 51 42.5 259 10 Negro H176322 JD 600 SERIES 6025 176 003 20