
| Característica | Pistola Salchicha 9:1 | Pistola Salchicha 12:1 |
| Relación de transmisión | 9:1 | 12:1 |
| Material del gatillo | Acero | Aleación de aluminio |
| Material cuerpo / empuñadura | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Espesor del tubo | 1,0 mm | 1,2 mm |
| Sistema de empuje | Pistón con pinza reforzada | Pistón con doble pinza reforzada |
| Contratuercas | Poliamida | Aluminio |
| Punzón perforador | Sí | Sí |
| Nivel de exigencia | Estándar | Más exigente |
| Resistencia | 90KGF | 130KGF |
| Capacidad | 600 ml | 600 ml |
| Embolo | Doble | Doble |
| Producto | Código | |
| PISTOLA MANUAL SALCHICHA 12:1 | 90891 138 601 | 1 |
| PISTOLA MANUAL SALCHICHA 9:1 | 90891 138 602 | 1 |