Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA MANUAL PARA SALCHICHA

Código 90891138 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
12.1 9.1
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

Caracteristicas

Característica Pistola Salchicha 9:1 Pistola Salchicha 12:1
Relación de transmisión 9:1 12:1
Material del gatillo Acero Aleación de aluminio
Material cuerpo / empuñadura Aleación de aluminio Aleación de aluminio
Espesor del tubo 1,0 mm 1,2 mm
Sistema de empuje Pistón con pinza reforzada Pistón con doble pinza reforzada
Contratuercas Poliamida Aluminio
Punzón perforador
Nivel de exigencia Estándar Más exigente
Resistencia 90KGF 130KGF
Capacidad 600 ml 600 ml
Embolo Doble Doble

Datos Técnicos

Producto Código
PISTOLA MANUAL SALCHICHA 12:1 90891 138 601 1
PISTOLA MANUAL SALCHICHA 9:1 90891 138 602 1