Se utiliza para limpieza profunda en sectores mecánicos, metalúrgicos, automotrices, mantenimiento industrial, flotas de transporte, maquinaria agrícola y tareas donde se necesite remover suciedad adherida, grasas, polvo y residuos. Es ideal para prelavado vehicular, limpieza de motores, piezas, plásticos, alfombras, tapizados, máquinas industriales y superficies que requieren acción combinada de espuma y presión.
Construida en polímero PA6 con fibra de vidrio que aporta rigidez y resistencia al desgaste. Incluye botella HDPE de 1 litro con buena tolerancia química. Opera con aire comprimido hasta 232 psi y una tobera de 189 mm para proyección dirigida. Con un peso total de 900 g, resulta cómoda para trabajos prolongados. Permite alternar entre pulverización y espuma sin necesidad de cambiar equipos.
Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, gomas, tapizados, carrocerías, piezas de motor, herramientas, partes de maquinaria y equipos expuestos a suciedad pesada. Es compatible con la mayoría de los productos de limpieza en base acuosa aptos para HDPE.
Ofrece dos funciones en un solo equipo, reduciendo costos y la necesidad de múltiples herramientas. Su construcción reforzada garantiza una vida útil prolongada incluso en entornos exigentes. La alta capacidad de la botella y el bajo consumo de aire optimizan los tiempos de trabajo. La generación de espuma ayuda a desprender la suciedad más rápido, mejorando la eficiencia de limpieza y reduciendo esfuerzo.
Debe usarse únicamente dentro de los valores adecuados de presión de aire y con productos compatibles con HDPE. No exceder la presión máxima de trabajo. Se recomienda enjuagar la botella y la tobera luego de usar productos químicos para evitar obstrucciones. Guardar en un lugar seco y protegido de radiación UV prolongada para evitar degradación del material.