Este producto se utiliza en trabajos de mantenimiento general, mecánica, estructuras metálicas, y en aplicaciones industriales y automotrices donde se requiere una pintura rápida, práctica y de buena terminación. También es útil en tareas de retoque, decoración, señalización y protección superficial.
La pintura en spray Würth está formulada con base química de nitroalcano, lo que le otorga propiedades de secado rápido y excelente adhesión. Se presenta en envases de 400 ml con un contenido neto de 250 gramos. Su estabilidad térmica alcanza hasta los 80°C, con una densidad de 0,9 g/cm³ y una viscosidad que varía entre 13 y 19 mm²/s. El producto ofrece una adhesión de grado 1 a grado 2, con un rango de rociado del 98%, lo que garantiza una cobertura uniforme. El secado al tacto se produce en aproximadamente 15 minutos, mientras que el secado total se alcanza en 60 minutos. El recubrimiento es de 180 g/m² y la dureza del acabado corresponde a HB. La temperatura recomendada para su aplicación va desde los 15°C hasta los 40°C.
Adecuada para metales, vidrio, yeso, madera y cerámica. Ideal para uso en interiores y exteriores en estructuras metálicas, piezas automotrices y proyectos de bricolaje.
Ofrece una solución rápida y eficiente para pintar o retocar superficies sin necesidad de herramientas adicionales. Su secado rápido permite agilizar los procesos de trabajo. La amplia gama de colores facilita la adaptación a distintos requerimientos estéticos o normativos. Su resistencia al agua y buena adhesión aseguran durabilidad en condiciones normales de uso.
No es apta para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas. Para trabajos en carrocería, se debe verificar previamente que el color RAL coincida con el del vehículo. Las condiciones ideales de aplicación son 20°C y 60% de humedad relativa. Se recomienda realizar pruebas previas sobre la superficie a pintar. Agitar bien el envase antes de usar y aplicar a una distancia de 20 a 25 cm. Se puede aplicar una segunda capa luego de 5 a 10 minutos, dependiendo del grosor.
| RAL 1018 | Amarillo | 90893 012 018 |
| RAL 1036 | Dorado | 90893 012 037 |
| RAL 2004 | Anaranjado | 90893 012 004 |
| RAL 3015 | Rosado | 90893 012 010 |
| RAL 3020 | Rojo | 90893 012 021 |
| RAL 5005 | Azul Oscuro | 90893 012 006 |
| RAL 5012 | Azul Claro | 90893 012 012 |
| RAL 6020 | Verde Oscuro | 90893 012 020 |
| RAL 6024 | Verde Claro | 90893 012 024 |
| RAL 7038 | Ágata Gris | 90893 012 038 |
| RAL 7039 | Gris Oscuro | 90893 012 039 |
| RAL 7043 | Grafito | 90893 012 043 |
| RAL 9006 | Aluminio | 90893 012 019 |
| RAL 9007 | Gris Aluminio | 90893 012 007 |
| RAL 9010 | Blanco Brillante | 90893 012 013 |
| RAL 9011 | Negro Mate | 90893 012 011 |
| RAL 9016 | Blanco Mate | 90893 012 016 |
| RAL 9017 | Negro Brillante | 90893 012 017 |
| BARNIZ | Transparente | 90893 012 069 |
| Base Química | Nitroalcano |
| Contenido | Nitroalcano |
| Estabilidad térmica | hasta 80°C |
| Densidad | 0,9 gr/cm3 |
| Viscosidad | 13 - 19 mm2 /s |
| Adhesión | Grado 1 - Grado 2 |
| Rango de rociado | = 98% |
| Secado al tacto | 15 min. |
| Secado total | 60 min. |
| Recubrimiento | 180 gr/m2 |
| Dureza | HB |
| Temperatura de aplicación | 15°C hasta 40°C |