Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINTURA EN AEROSOL CELESTE

Código 90893 012 012 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica, ideal para aplicaciones internas y externas sobre múltiples superficies. Ofrece excelente adhesión, buen acabado y resistencia al agua.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pintura en spray Würth está formulada con base acrílica y nitroalcano, lo que le confiere un secado rápido y una excelente adherencia sobre diversos materiales. Se presenta en envases de 400 ml (250 g netos) y está disponible en una amplia gama de colores normalizados por código RAL, incluyendo tonos metálicos como aluminio y gris aluminio. Su aplicación es sencilla gracias a su buena atomización y cobertura uniforme. Es resistente al agua y apta para trabajos tanto en interiores como exteriores. No es adecuada para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

Usos

Este producto se utiliza en trabajos de mantenimiento general, mecánica, estructuras metálicas, y en aplicaciones industriales y automotrices donde se requiere una pintura rápida, práctica y de buena terminación. También es útil en tareas de retoque, decoración, señalización y protección superficial.

Características

La pintura en spray Würth está formulada con base química de nitroalcano, lo que le otorga propiedades de secado rápido y excelente adhesión. Se presenta en envases de 400 ml con un contenido neto de 250 gramos. Su estabilidad térmica alcanza hasta los 80°C, con una densidad de 0,9 g/cm³ y una viscosidad que varía entre 13 y 19 mm²/s. El producto ofrece una adhesión de grado 1 a grado 2, con un rango de rociado del 98%, lo que garantiza una cobertura uniforme. El secado al tacto se produce en aproximadamente 15 minutos, mientras que el secado total se alcanza en 60 minutos. El recubrimiento es de 180 g/m² y la dureza del acabado corresponde a HB. La temperatura recomendada para su aplicación va desde los 15°C hasta los 40°C.

Aplicaciones

Adecuada para metales, vidrio, yeso, madera y cerámica. Ideal para uso en interiores y exteriores en estructuras metálicas, piezas automotrices y proyectos de bricolaje.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y eficiente para pintar o retocar superficies sin necesidad de herramientas adicionales. Su secado rápido permite agilizar los procesos de trabajo. La amplia gama de colores facilita la adaptación a distintos requerimientos estéticos o normativos. Su resistencia al agua y buena adhesión aseguran durabilidad en condiciones normales de uso.

Importante, a tener en cuenta

No es apta para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas. Para trabajos en carrocería, se debe verificar previamente que el color RAL coincida con el del vehículo. Las condiciones ideales de aplicación son 20°C y 60% de humedad relativa. Se recomienda realizar pruebas previas sobre la superficie a pintar. Agitar bien el envase antes de usar y aplicar a una distancia de 20 a 25 cm. Se puede aplicar una segunda capa luego de 5 a 10 minutos, dependiendo del grosor.

Colores

RAL 1018 Amarillo 90893 012 018
RAL 1036 Dorado 90893 012 037
RAL 2004 Anaranjado 90893 012 004
RAL 3015 Rosado 90893 012 010
RAL 3020 Rojo 90893 012 021
RAL 5005 Azul Oscuro 90893 012 006
RAL 5012 Azul Claro 90893 012 012
RAL 6020 Verde Oscuro 90893 012 020
RAL 6024 Verde Claro 90893 012 024
RAL 7038 Ágata Gris 90893 012 038
RAL 7039 Gris Oscuro 90893 012 039
RAL 7043 Grafito 90893 012 043
RAL 9006 Aluminio 90893 012 019
RAL 9007 Gris Aluminio 90893 012 007
RAL 9010 Blanco Brillante 90893 012 013
RAL 9011 Negro Mate 90893 012 011
RAL 9016 Blanco Mate 90893 012 016
RAL 9017 Negro Brillante 90893 012 017
BARNIZ Transparente 90893 012 069

Datos técnicos

Base Química Nitroalcano
Contenido Nitroalcano
Estabilidad térmica hasta 80°C
Densidad 0,9 gr/cm3
Viscosidad 13 - 19 mm2 /s
Adhesión Grado 1 - Grado 2
Rango de rociado = 98%
Secado al tacto 15 min.
Secado total 60 min.
Recubrimiento 180 gr/m2
Dureza HB
Temperatura de aplicación 15°C hasta 40°C