
Se utilizan para montar y desmontar neumáticos en vehículos pesados, principalmente camiones, colectivos y maquinaria de transporte. Son ideales para tareas de mantenimiento, reparación y recambio de cubiertas en ruta o taller.
Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Terminación cromada. Disponibles en varias longitudes: 400 mm, 490 mm, 600 mm. Modelos con punta curva y forma especial para camiones. Ancho: 27 mm (modelo de 490 mm). Peso: 1300 g (modelo de 600 mm). No deben utilizarse con prolongadores.
Aplicables sobre llantas y neumáticos de autos, camionetas, camiones, colectivos, maquinaria vial y vehículos de carga. Utilizadas en gomerías, talleres de flota, centros de mantenimiento y servicios de asistencia en ruta.
Ofrecen excelente resistencia y durabilidad. Su diseño curvado facilita el trabajo en neumáticos de gran tamaño. Son livianas y maniobrables, lo que mejora la ergonomía del operario. La terminación cromada prolonga la vida útil y facilita el mantenimiento de la herramienta.
| Longitud en mm | Peso en g | Ancho en mm | Código |
| 400 | - | - | 90695 326 248 |
| 600 | - | - | 90695 326 622 |
| 600 | 1300 | - | 90695 326 809 |
| 490 | - | 27 | 90695 326 161 |