Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PALANCA PARA NEUMÁTICOS

Código 90695 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Palancas curvadas para montaje y desmontaje de neumáticos, fabricadas en acero Cromo Vanadio, cromadas, resistentes y livianas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Largo en centimetros
40 49 60 60 - Pesados
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las palancas para neumáticos están diseñadas para facilitar el montaje y desmontaje de cubiertas en vehículos. Están fabricadas en acero Cromo Vanadio, un material reconocido por su alta resistencia mecánica y durabilidad. Su terminación cromada mejora la protección contra la corrosión y facilita la limpieza. La forma especialmente curvada permite trabajar con mayor comodidad en ruedas de gran tamaño. Son herramientas estables, maniobrables y livianas, pensadas para uso intensivo en talleres, gomerías y flotas de transporte.

Usos

Se utilizan para montar y desmontar neumáticos en vehículos pesados, principalmente camiones, colectivos y maquinaria de transporte. Son ideales para tareas de mantenimiento, reparación y recambio de cubiertas en ruta o taller.

Características

Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Terminación cromada. Disponibles en varias longitudes: 400 mm, 490 mm, 600 mm. Modelos con punta curva y forma especial para camiones. Ancho: 27 mm (modelo de 490 mm). Peso: 1300 g (modelo de 600 mm). No deben utilizarse con prolongadores.

Aplicaciones

Aplicables sobre llantas y neumáticos de autos, camionetas, camiones, colectivos, maquinaria vial y vehículos de carga. Utilizadas en gomerías, talleres de flota, centros de mantenimiento y servicios de asistencia en ruta.

Beneficios

Ofrecen excelente resistencia y durabilidad. Su diseño curvado facilita el trabajo en neumáticos de gran tamaño. Son livianas y maniobrables, lo que mejora la ergonomía del operario. La terminación cromada prolonga la vida útil y facilita el mantenimiento de la herramienta.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Longitud en mm Peso en g Ancho en mm Código
400 - - 90695 326 248
600 - - 90695 326 622
600 1300 - 90695 326 809
490 - 27 90695 326 161