Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE PARA MANDRIL

Código 90708 410 064 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave para portabrocas ajuste / mandril compatible con medidas 1+10 mm y 1,5+13 mm, diseñada según norma DIN S1-S2 para uso en máquinas fresadoras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 8.870,51 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La llave para portabrocas está fabricada en acero C45, templado a 860 °C, con una dureza de 23 HRC, lo que le otorga resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes. Su mango hexagonal de 1/4" DIN3126 (6,35 mm) permite un agarre firme y seguro. Se presenta en caja plástica individual, ideal para mantener la herramienta protegida y organizada. Es utilizada en procesos de fresado y rectificado, garantizando precisión gracias a su fabricación mediante sistemas computarizados (CAO).

Usos

Esta herramienta se utiliza para ajustar y aflojar portabrocas en máquinas fresadoras, siendo indispensable en tareas de mecanizado, rectificado y fresado en entornos industriales.

Características

Fabricada en acero C45, con una composición química que incluye carbono (0,42–0,50%), silicio (≤0,40%), manganeso (0,50–0,80%), fósforo (≤0,030%), azufre (≤0,035%), cromo (≤0,40%), molibdeno (≤0,10%) y níquel (≤0,40%). Posee un mango hexagonal de 1/4" DIN3126 (6,35 mm) y una dureza de 23 HRC, templado a 860 °C.

Aplicaciones

Es aplicable en talleres mecánicos, industrias manufactureras, líneas de producción y cualquier entorno donde se operen máquinas fresadoras, tanto en mantenimiento como en producción.

Beneficios

Su fabricación mediante fresado y rectificado con sistema computarizado (CAO) asegura una alta precisión, homogeneidad y calidad constante del producto, lo que se traduce en mayor vida útil y confiabilidad en el trabajo diario.

PORTABROCAS DE REFERENCIA

todos los portabrocas con llave dimensiones 1÷10 mm dimensiones 1,5÷13 mm

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar elementos de protección personal al operar con esta herramienta: gafas de seguridad, guantes resistentes y auriculares en caso de exposición a ruidos intensos.

También te puede interesar

También te puede interesar