
Este kit se utiliza para reparar roscas dañadas en componentes metálicos, evitando el reemplazo completo de la pieza. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, maquinaria pesada, flota de transporte, y en líneas de producción donde se requiere una solución rápida y efectiva para recuperar roscas.
Incluye broca para perforación previa, macho con medida especial aumentada, helicoils de repuesto 1.5 veces el diámetro, instalador de helicoils y herramienta para romper el pin. Todo el contenido está organizado en una caja plástica colgable, pensada para facilitar el acceso y la portabilidad.
Se aplica sobre superficies metálicas roscadas, como bloques de motor, carcasas de maquinaria, estructuras metálicas, tapas roscadas, cuerpos de válvulas, entre otros componentes que requieren roscado funcional.
Permite recuperar roscas sin necesidad de reemplazar piezas costosas, reduciendo tiempos de parada y costos de mantenimiento. Su presentación en kit facilita el uso inmediato en campo o taller, y asegura que el operario cuente con todas las herramientas necesarias en un solo lugar.
Es fundamental realizar la perforación previa con la broca incluida y utilizar el macho especial para asegurar la correcta instalación del helicoil. Se recomienda conservar el kit en lugares secos y protegidos del polvo para mantener la funcionalidad de las herramientas.
| Componente | Tipo de acero | Composición química | Tratamiento térmico | Dureza | Tolerancia | Normas | Observaciones |
| Macho especial de reemplazo | HSS AISI M2 plus | C 0,84–0,88; Si 0,30–0,43; Mn 0,25–0,35; P ≤ 0,028; S ≤ 0,009; Cr 3,90–4,00; Mo 4,80–5,00; W 6,00–6,20; V 1,80–2,00; Nb 0,04–0,06 | Templado a 1100° | 64–65 HRC | H4 | DIN ISO2 | Mango hexagonal |
| Resorte de repuesto (helicoil) | Acero inoxidable austenítico 18/8 | — | — | H6 | DIN 8140 / ISO 2 | alto 1,5 veces el diametro | |
| Mecha | HSS M2 (6542) | C 0,84–0,88; Si 0,30–0,43; Mn 0,25–0,35; P ≤ 0,028; S ≤ 0,009; Cr 3,90–4,00; Mo 4,55–4,80; W 5,55–5,80; V 1,80–1,90; Nb 0,04–0,06 | Templado a 1100° | 64–65 HRC | H6 | DIN 338 | Hélice tipo N (derecha) |
| Rosca (D) | Paso (P) mm | Ø mecha mm | Altura cantidad de veces x D | cantidad de Inserto | cod Wurth no ipl |
| M 4 | 0.7 | 4.2 | 1.5 | 25 | 94627 990 400 |
| M 5 | 0.8 | 5.2 | 1.5 | 25 | 94627 990 500 |
| M 6 | 1 | 6.3 | 1.5 | 25 | 94627 990 600 |
| M 7 | 1 | 7.3 | 1.5 | 25 | 94627 990 700 |
| M 8 | 1.25 | 8.3 | 1.5 | 25 | 94627 990 800 |
| M 9 | 1.25 | 9.3 | 1.5 | 25 | 94627 990 900 |
| M 10 | 1.25 | 10.3 | 1.5 | 15 | 94627 990 102 |
| M 10 | 1.5 | 10.4 | 1.5 | 15 | 94627 990 950 |
| M 12 | 1.75 | 12.3 | 1.5 | 10 | 94627 990 112 |
| M 14 | 1.25 | 14.3 | 1.5 | 10 | 94627 990 140 |
| M 14 | 1.5 | 14.3 | 1.5 | 10 | 96279 901 415 |
| M 16 | 2 | 16.4 | 1.5 | 8 | 94697 990 160 |