Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET REPARADOR DE ROSCAS M16x2,00

Código 94697 990 160 | Peso 0.72Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo para la reparación de roscas dañadas, presentado en caja plástica colgable, ideal para trabajos de mantenimiento y recuperación de piezas roscadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El kit para reparadores de roscado incluye todos los elementos necesarios para restaurar roscas deterioradas: una broca para la perforación previa, un macho con medida especial aumentada, helicoils (resortes) de repuesto con alto 1.5 veces el diametro, un instalador de helicoils y una herramienta para romper el pin del helicoil. Todo el conjunto se presenta en una caja plástica colgable, facilitando su almacenamiento y transporte en talleres, pañoles o unidades móviles de mantenimiento.

Usos

Este kit se utiliza para reparar roscas dañadas en componentes metálicos, evitando el reemplazo completo de la pieza. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, maquinaria pesada, flota de transporte, y en líneas de producción donde se requiere una solución rápida y efectiva para recuperar roscas.

Características

Incluye broca para perforación previa, macho con medida especial aumentada, helicoils de repuesto 1.5 veces el diámetro, instalador de helicoils y herramienta para romper el pin. Todo el contenido está organizado en una caja plástica colgable, pensada para facilitar el acceso y la portabilidad.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas roscadas, como bloques de motor, carcasas de maquinaria, estructuras metálicas, tapas roscadas, cuerpos de válvulas, entre otros componentes que requieren roscado funcional.

Beneficios

Permite recuperar roscas sin necesidad de reemplazar piezas costosas, reduciendo tiempos de parada y costos de mantenimiento. Su presentación en kit facilita el uso inmediato en campo o taller, y asegura que el operario cuente con todas las herramientas necesarias en un solo lugar.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental realizar la perforación previa con la broca incluida y utilizar el macho especial para asegurar la correcta instalación del helicoil. Se recomienda conservar el kit en lugares secos y protegidos del polvo para mantener la funcionalidad de las herramientas.

datos técnicos

Componente Tipo de acero Composición química Tratamiento térmico Dureza Tolerancia Normas Observaciones
Macho especial de reemplazo HSS AISI M2 plus C 0,84–0,88; Si 0,30–0,43; Mn 0,25–0,35; P ≤ 0,028; S ≤ 0,009; Cr 3,90–4,00; Mo 4,80–5,00; W 6,00–6,20; V 1,80–2,00; Nb 0,04–0,06 Templado a 1100° 64–65 HRC H4 DIN ISO2 Mango hexagonal
Resorte de repuesto (helicoil) Acero inoxidable austenítico 18/8 — — H6 DIN 8140 / ISO 2 alto 1,5 veces el diametro
Mecha HSS M2 (6542) C 0,84–0,88; Si 0,30–0,43; Mn 0,25–0,35; P ≤ 0,028; S ≤ 0,009; Cr 3,90–4,00; Mo 4,55–4,80; W 5,55–5,80; V 1,80–1,90; Nb 0,04–0,06 Templado a 1100° 64–65 HRC H6 DIN 338 Hélice tipo N (derecha)

KIT para REPARADORES de ROSCADO

Rosca (D) Paso (P) mm Ø mecha mm Altura cantidad de veces x D cantidad de Inserto cod Wurth no ipl
M 4 0.7 4.2 1.5 25 94627 990 400
M 5 0.8 5.2 1.5 25 94627 990 500
M 6 1 6.3 1.5 25 94627 990 600
M 7 1 7.3 1.5 25 94627 990 700
M 8 1.25 8.3 1.5 25 94627 990 800
M 9 1.25 9.3 1.5 25 94627 990 900
M 10 1.25 10.3 1.5 15 94627 990 102
M 10 1.5 10.4 1.5 15 94627 990 950
M 12 1.75 12.3 1.5 10 94627 990 112
M 14 1.25 14.3 1.5 10 94627 990 140
M 14 1.5 14.3 1.5 10 96279 901 415
M 16 2 16.4 1.5 8 94697 990 160