Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUIAS DEDOS RETRACTILES CNH86632613

Código 96025 170 005 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Guía de dedo retráctil diseñada para plataformas de cosecha de soja y trigo CNH, cuya función principal es cubrir el orificio del bombo sin fin donde se aloja el dedo retráctil, asegurando su correcto funcionamiento durante la recolección.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

La guía de dedo retráctil es un componente desarrollado para plataformas de cosecha CNH utilizadas en cultivos de soja y trigo. Su diseño permite cubrir el orificio del bombo sin fin donde se encuentra el dedo retráctil, evitando el ingreso de granos al interior del sistema y garantizando el movimiento correcto del dedo. Está fabricada en poliuretano D-60 y nylon 6.6 de alta resistencia, lo que le otorga gran flexibilidad, bajo peso y excelente durabilidad frente a las exigencias del trabajo agrícola.

Usos

Se utiliza en plataformas de cosecha agrícola para asegurar el correcto desplazamiento de los dedos retráctiles, mejorar la eficiencia de recolección y prevenir fallas provocadas por el ingreso de granos al bombo sin fin durante el proceso de cosecha.

Características

Está fabricada en poliuretano D-60 y nylon 6.6 de alta resistencia, materiales que le proporcionan gran flexibilidad para evitar roturas, un diseño práctico con peso ligero y diferentes medidas para lograr compatibilidad con especificaciones OEM. Su construcción evita el ingreso de granos al bombo sin fin y asegura que los dedos retráctiles ejecuten correctamente su movimiento.

Aplicaciones

Este componente se aplica en plataformas de cosecha CNH, especialmente en equipos destinados a la recolección de cultivos como soja y trigo. Es compatible con plataformas de marcas New Holland y Case, según el modelo y la medida correspondiente.

Beneficios

Mejora la recolección y optimiza el rendimiento de la plataforma de cosecha, evita daños en las plantas, garantiza el funcionamiento correcto de los dedos retráctiles y ofrece facilidad de colocación. La variedad de modelos permite adaptarse a distintas marcas y configuraciones de maquinaria agrícola.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar esta guía de dedo retráctil con el equipo correspondiente y emplear el tornillo indicado. Antes de la instalación, se debe revisar el tipo de entrada y el modelo requerido por la plataforma de la cosechadora para asegurar una correcta compatibilidad y funcionamiento.

Datos Técnicos

Material Peso(g) Dim. Agujero (mm) Ancho (mm) Largo (mm) Grosor (mm) Color OEM Aplicado Embalaje Codigo
Poliuretano negro D-60 39 21.5 34.1 80.5 18.25 Negro 1307259C2 NEW HOLLAND CASE 20 96025 170 003
Nylon 6 Negro 28 28.6 49.2 93 12.5 Negro 468839 NEW HOLLAND CASE 20 96025 170 004
Nylon 6 Negro 31 16.5 49.5 94 13.4 Negro 86632613 NEW HOLLAND CASE 20 96025 170 005