
Se utiliza en plataformas de cosecha agrícola para asegurar el correcto desplazamiento de los dedos retráctiles, mejorar la eficiencia de recolección y prevenir fallas provocadas por el ingreso de granos al bombo sin fin durante el proceso de cosecha.
Está fabricada en poliuretano D-60 y nylon 6.6 de alta resistencia, materiales que le proporcionan gran flexibilidad para evitar roturas, un diseño práctico con peso ligero y diferentes medidas para lograr compatibilidad con especificaciones OEM. Su construcción evita el ingreso de granos al bombo sin fin y asegura que los dedos retráctiles ejecuten correctamente su movimiento.
Este componente se aplica en plataformas de cosecha CNH, especialmente en equipos destinados a la recolección de cultivos como soja y trigo. Es compatible con plataformas de marcas New Holland y Case, según el modelo y la medida correspondiente.
Mejora la recolección y optimiza el rendimiento de la plataforma de cosecha, evita daños en las plantas, garantiza el funcionamiento correcto de los dedos retráctiles y ofrece facilidad de colocación. La variedad de modelos permite adaptarse a distintas marcas y configuraciones de maquinaria agrícola.
Es fundamental utilizar esta guía de dedo retráctil con el equipo correspondiente y emplear el tornillo indicado. Antes de la instalación, se debe revisar el tipo de entrada y el modelo requerido por la plataforma de la cosechadora para asegurar una correcta compatibilidad y funcionamiento.
| Material | Peso(g) | Dim. Agujero (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Grosor (mm) | Color | OEM | Aplicado | Embalaje | Codigo |
| Poliuretano negro D-60 | 39 | 21.5 | 34.1 | 80.5 | 18.25 | Negro | 1307259C2 | NEW HOLLAND CASE | 20 | 96025 170 003 |
| Nylon 6 Negro | 28 | 28.6 | 49.2 | 93 | 12.5 | Negro | 468839 | NEW HOLLAND CASE | 20 | 96025 170 004 |
| Nylon 6 Negro | 31 | 16.5 | 49.5 | 94 | 13.4 | Negro | 86632613 | NEW HOLLAND CASE | 20 | 96025 170 005 |