Estos guantes se utilizan en tareas de carga y descarga, manipulación de materiales pesados, mantenimiento industrial, trabajos metalúrgicos, mecánicos, forestales, de construcción y en operaciones mineras o petroleras. Son ideales para operarios, personal de mantenimiento, pañoleros y técnicos que requieren protección robusta en sus manos.
Fabricados en cuero vacuno flor de primera calidad, con espesor adecuado para brindar resistencia sin perder flexibilidad. Incorporan elástico en la muñeca para mejorar el ajuste y evitar el ingreso de partículas. Cumplen con la norma EN 388 con nivel de protección 2133, lo que indica buen desempeño frente a abrasión, corte, desgarro y perforación
Se aplican sobre superficies y materiales como metales, maderas, herramientas, maquinaria pesada, estructuras industriales, cañerías, piezas mecánicas y elementos abrasivos. Aptos para entornos de trabajo exigentes donde se manipulan objetos con bordes filosos, rugosos o pesados.
Ofrecen una excelente relación entre protección y comodidad, permitiendo al usuario trabajar con seguridad sin perder movilidad en las manos. Su calidad premium asegura mayor vida útil frente a otros guantes de cuero convencionales. El respaldo elástico mejora el ajuste y evita desplazamientos durante el trabajo.
No son aptos para trabajos con riesgo eléctrico ni exposición directa a productos químicos. Se recomienda almacenar en lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o humedad. Verificar el talle adecuado antes de su uso para asegurar confort y protección.
| TALLE | descripción | Código |
| 8 | GUANTE DE CUERO RIGGER M | 90899 402 149 |
| 9 | GUANTE DE CUERO RIGGER L | 90899 402 150 |
| 10 | GUANTE DE CUERO RIGGER XL | 90899 402 151 |
| 11 | GUANTE DE CUERO RIGGER XXL | 90899 402 152 |