Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE CUERO RIGGER TALLE 10

Código 90899 402 151 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guantes de cuero rigger WÜRTH, confeccionados en cuero vacuno de alta calidad, con ajuste elástico en la muñeca. Ideales para trabajos exigentes que requieren protección y resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T 10 T 11 T 8 T 9
Calificación:

Detalles del producto

Los guantes de cuero rigger WÜRTH están fabricados en cuero vacuno flor, ofreciendo una excelente combinación de durabilidad, flexibilidad y confort. Su diseño incluye respaldo elástico en la muñeca para un mejor ajuste y seguridad durante el uso. Cumplen con la norma EN 388, categoría II, lo que garantiza protección frente a riesgos mecánicos como abrasión, corte, desgarro y perforación

Usos

Estos guantes se utilizan en tareas de carga y descarga, manipulación de materiales pesados, mantenimiento industrial, trabajos metalúrgicos, mecánicos, forestales, de construcción y en operaciones mineras o petroleras. Son ideales para operarios, personal de mantenimiento, pañoleros y técnicos que requieren protección robusta en sus manos.

Características

Fabricados en cuero vacuno flor de primera calidad, con espesor adecuado para brindar resistencia sin perder flexibilidad. Incorporan elástico en la muñeca para mejorar el ajuste y evitar el ingreso de partículas. Cumplen con la norma EN 388 con nivel de protección 2133, lo que indica buen desempeño frente a abrasión, corte, desgarro y perforación

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies y materiales como metales, maderas, herramientas, maquinaria pesada, estructuras industriales, cañerías, piezas mecánicas y elementos abrasivos. Aptos para entornos de trabajo exigentes donde se manipulan objetos con bordes filosos, rugosos o pesados.

Beneficios

Ofrecen una excelente relación entre protección y comodidad, permitiendo al usuario trabajar con seguridad sin perder movilidad en las manos. Su calidad premium asegura mayor vida útil frente a otros guantes de cuero convencionales. El respaldo elástico mejora el ajuste y evita desplazamientos durante el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No son aptos para trabajos con riesgo eléctrico ni exposición directa a productos químicos. Se recomienda almacenar en lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o humedad. Verificar el talle adecuado antes de su uso para asegurar confort y protección.

GUANTE DE CUERO RIGGER

TALLE descripción Código
8 GUANTE DE CUERO RIGGER M 90899 402 149
9 GUANTE DE CUERO RIGGER L 90899 402 150
10 GUANTE DE CUERO RIGGER XL 90899 402 151
11 GUANTE DE CUERO RIGGER XXL 90899 402 152