Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRAFITO EN AEROSOL 220 ML

Código 90893 052 001 | Peso 0.20Kg. | Vto. 23/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Lubricante seco en aerosol con base de grafito, diseñado para reducir el roce entre piezas deslizables, con acción duradera y alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 21.297,21
$ 10.769,00 Precio sin impuestos nacionales
49% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El grafito en spray Würth es un lubricante seco formulado para aplicaciones en piezas deslizables que requieren una reducción inmediata del roce. Su fórmula permite formar una película protectora y lubricante sobre superficies limpias y secas, con alto poder de penetración y resistencia a esfuerzos mecánicos. Es ideal para prevenir trabas en condiciones de alta temperatura y mantener el funcionamiento fluido de componentes sometidos a fricción constante. Se presenta en envase de 200 ml y está destinado exclusivamente a uso profesional.

Usos

Se utiliza para lubricar y proteger piezas móviles que presentan fricción, como pequeños engranajes, correderas, correas, canaletas de vidrio, candados y mecanismos similares. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo en sistemas mecánicos, cerraduras, guías y componentes expuestos a desgaste por movimiento.

Características

Lubricante seco en aerosol. Base de grafito. Contenido: 200 ml. Alta penetración. Acción duradera. Resistente a esfuerzos mecánicos. Reduce el roce de forma instantánea. Previene trabas en altas temperaturas. Forma una película protectora sobre superficies limpias y secas.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas o materiales en fricción, en componentes como engranajes, correderas, correas, canaletas y candados. Es apto para uso en maquinaria liviana, sistemas de cierre, mecanismos de precisión y estructuras móviles.

Beneficios

Ofrece lubricación inmediata sin dejar residuos grasos, lo que lo hace ideal para mecanismos delicados o expuestos. Su resistencia a la temperatura y a la fricción prolonga la vida útil de los componentes. La aplicación en aerosol permite una distribución uniforme y precisa, mejorando la eficiencia del mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas, a una distancia de 15 a 20 cm. Producto exclusivo para uso profesional. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Estas instrucciones se basan en experiencia práctica; se recomienda realizar pruebas previas según el tipo de superficie.

También te puede interesar

También te puede interesar