
Se utiliza para ordenar y almacenar piezas pequeñas en talleres mecánicos, de chapa y pintura, transporte, casas de repuestos y ferreterías. Es ideal para procesos donde se requiere tener componentes organizados y accesibles, como mantenimiento, reparación y montaje.
Este contenedor está fabricado en plástico negro de alta resistencia, diseñado para ofrecer durabilidad y practicidad. Su estructura apilable permite optimizar el espacio, mientras que las ranuras incorporadas facilitan la colocación de etiquetas o códigos de barra para una mejor organización. Se encuentra disponible en tres tamaños: 7,5 x 10 x 15 cm con capacidad de carga máxima de 2 kg, 11,5 x 15 x 24 cm con carga máxima de 4 kg y 17 x 22 x 33 cm con carga máxima de 6 kg, adaptándose a diferentes necesidades de almacenamiento.
Se aplica en estanterías, mesas de trabajo y sistemas de almacenamiento en talleres, líneas de producción, depósitos y áreas de mantenimiento. Puede contener piezas metálicas, plásticas, tornillería, accesorios y otros insumos pequeños.
Permite mantener el orden en el lugar de trabajo, optimizando el espacio y reduciendo tiempos de búsqueda de piezas. Su resistencia asegura una larga vida útil, y el diseño con ranuras facilita la identificación rápida de los contenidos. Además, su formato apilable contribuye a una organización eficiente.
No exceder la carga máxima indicada para cada tamaño. Evitar exposición prolongada a fuentes de calor o productos químicos que puedan deteriorar el plástico. Se recomienda ubicar los cajones en superficies estables o sistemas de estanterías adecuados.
| Alto cm | Ancho cm | Profundidad cm | Carga Máx. kg | Código | emb |
| 7,5 | 10 | 15 | 2 | 90921 200 003 | 1 |
| 11,5 | 12 | 24 | 4 | 90921 200 005 | 1 |
| 17 | 22 | 33 | 6 | 90921 200 007 | 1 |