Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GAVETA NEGRA N°3

Código 90921 200 003 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cajón plástico negro diseñado para organizar y almacenar piezas pequeñas, manteniendo el lugar de trabajo ordenado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Alto x Ancho x Profundidad en centimetros
11,5 x 15 x 24 17 x 22 x 33 7,5 x 10 x 15
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cajón plástico negro está fabricado en material resistente y duradero, ideal para entornos industriales y talleres. Su diseño incluye ranuras para la colocación de etiquetas o códigos de barra, lo que facilita la identificación y clasificación de piezas. Está pensado para almacenar pequeños repuestos, tornillos, tuercas y otros objetos, optimizando el espacio y la organización en áreas de trabajo.

Usos

Se utiliza para ordenar y almacenar piezas pequeñas en talleres mecánicos, de chapa y pintura, transporte, casas de repuestos y ferreterías. Es ideal para procesos donde se requiere tener componentes organizados y accesibles, como mantenimiento, reparación y montaje.

Características

Este contenedor está fabricado en plástico negro de alta resistencia, diseñado para ofrecer durabilidad y practicidad. Su estructura apilable permite optimizar el espacio, mientras que las ranuras incorporadas facilitan la colocación de etiquetas o códigos de barra para una mejor organización. Se encuentra disponible en tres tamaños: 7,5 x 10 x 15 cm con capacidad de carga máxima de 2 kg, 11,5 x 15 x 24 cm con carga máxima de 4 kg y 17 x 22 x 33 cm con carga máxima de 6 kg, adaptándose a diferentes necesidades de almacenamiento.

Aplicaciones

Se aplica en estanterías, mesas de trabajo y sistemas de almacenamiento en talleres, líneas de producción, depósitos y áreas de mantenimiento. Puede contener piezas metálicas, plásticas, tornillería, accesorios y otros insumos pequeños.

Beneficios

Permite mantener el orden en el lugar de trabajo, optimizando el espacio y reduciendo tiempos de búsqueda de piezas. Su resistencia asegura una larga vida útil, y el diseño con ranuras facilita la identificación rápida de los contenidos. Además, su formato apilable contribuye a una organización eficiente.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la carga máxima indicada para cada tamaño. Evitar exposición prolongada a fuentes de calor o productos químicos que puedan deteriorar el plástico. Se recomienda ubicar los cajones en superficies estables o sistemas de estanterías adecuados.

Datos técnicos

Alto cm Ancho cm Profundidad cm Carga Máx. kg Código emb
7,5 10 15 2 90921 200 003 1
11,5 12 24 4 90921 200 005 1
17 22 33 6 90921 200 007 1