Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FRESOLIN ALUMINIO Y PVC 5X25X80

Código 90612 052 580 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fresolines diseñados para trabajos de corte y fresado en aluminio y PVC, con acabado limpio y sin rebabas. Corto y largo
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estas fresas especiales están fabricadas en acero rápido HSS-M2, lo que les otorga alta resistencia y durabilidad. Cuentan con un labio de corte que permite realizar trabajos precisos en materiales como aluminio y PVC. Su cuerpo rectificado asegura estabilidad durante el uso, y el diseño está pensado para dejar acabados sin rebabas. Se recomienda utilizarlas a velocidades entre 12000 y 16000 rpm para obtener el mejor rendimiento.

Usos

Se utilizan en tareas de corte y fresado sobre aluminio y PVC, tanto en procesos de fabricación como en mantenimiento o ajustes de piezas.

Características

Están construidas en acero rápido HSS-M2, con labio de corte y cuerpo rectificado. Su rango de velocidad de uso es de 12000 a 16000 rpm. El diseño permite obtener acabados limpios, sin rebabas, lo que mejora la calidad del trabajo final.

Aplicaciones

Son ideales para trabajar sobre perfiles, placas, componentes y estructuras de aluminio y PVC, en industrias metalúrgicas, carpinterías metálicas, talleres de mantenimiento y líneas de producción.

Beneficios

Ofrecen alta precisión en el corte, gran durabilidad gracias al material HSS-M2, y terminaciones limpias sin necesidad de retoques posteriores. Esto reduce tiempos de trabajo y mejora la eficiencia en procesos productivos.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental respetar el rango de velocidad recomendado (12000 - 16000 rpm) para evitar daños en la herramienta o en el material trabajado, y para asegurar un rendimiento óptimo.

Datos técnicos

d mm l1 mm l2 mm l3 mm D mm Código
4 12 60 60 6 90612 841 260
4 16 45 80 8 90612 941 645
6 16 45 90 8 90612 961 645
8 28 68 100 8 90612 982 868
5 80 35 16 8 90612 053 580
5 60 12 - 8 90612 051 260
5 80 20 - 8 90612 052 080
5 80 25 - 8 90612 052 580
5 100 25 - 8 90612 025 100
5 100 35 - 8 90612 525 100
5 100 55 - 8 90612 555 100