
Se utilizan en tareas de corte y fresado sobre aluminio y PVC, tanto en procesos de fabricación como en mantenimiento o ajustes de piezas.
Están construidas en acero rápido HSS-M2, con labio de corte y cuerpo rectificado. Su rango de velocidad de uso es de 12000 a 16000 rpm. El diseño permite obtener acabados limpios, sin rebabas, lo que mejora la calidad del trabajo final.
Son ideales para trabajar sobre perfiles, placas, componentes y estructuras de aluminio y PVC, en industrias metalúrgicas, carpinterías metálicas, talleres de mantenimiento y líneas de producción.
Ofrecen alta precisión en el corte, gran durabilidad gracias al material HSS-M2, y terminaciones limpias sin necesidad de retoques posteriores. Esto reduce tiempos de trabajo y mejora la eficiencia en procesos productivos.
Es fundamental respetar el rango de velocidad recomendado (12000 - 16000 rpm) para evitar daños en la herramienta o en el material trabajado, y para asegurar un rendimiento óptimo.
| d mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | D mm | Código |
| 4 | 12 | 60 | 60 | 6 | 90612 841 260 |
| 4 | 16 | 45 | 80 | 8 | 90612 941 645 |
| 6 | 16 | 45 | 90 | 8 | 90612 961 645 |
| 8 | 28 | 68 | 100 | 8 | 90612 982 868 |
| 5 | 80 | 35 | 16 | 8 | 90612 053 580 |
| 5 | 60 | 12 | - | 8 | 90612 051 260 |
| 5 | 80 | 20 | - | 8 | 90612 052 080 |
| 5 | 80 | 25 | - | 8 | 90612 052 580 |
| 5 | 100 | 25 | - | 8 | 90612 025 100 |
| 5 | 100 | 35 | - | 8 | 90612 525 100 |
| 5 | 100 | 55 | - | 8 | 90612 555 100 |