Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPONJA DE LIJA OX. ALU. G220

Código 90587 100 220 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La esponja de lija con óxido de aluminio fundido es una herramienta abrasiva flexible y duradera, ideal para trabajos de lijado en seco o húmedo sobre múltiples superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
120 180 220 320 400 80
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT ESPONJA DE LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO $ 87.737,10
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta esponja abrasiva combina papel de lija y bloque de lijado en un solo producto, fabricada con óxido de aluminio fundido. Su diseño flexible permite adaptarse a formas irregulares y zonas de difícil acceso, ofreciendo un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Puede enjuagarse con agua y reutilizarse varias veces, lo que la convierte en una opción eficiente y económica frente a las lijas convencionales.

Usos

Se utiliza para tareas de lijado en seco y húmedo, tanto en procesos de preparación como de acabado. Es especialmente útil en trabajos de carpintería, pintura, mantenimiento industrial, reparación de superficies, y en líneas de producción donde se requiere un lijado preciso y adaptable.

Características

Está disponible en granos 80, 120, 180, 220, 320 y 400, con medidas de 100 x 70 x 25 mm. Su estructura permite utilizar los cuatro lados de la esponja, no deja marcas en los dedos, y equivale aproximadamente a 50 hojas de lija convencional. Es flexible, resistente y se adapta a cualquier forma.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre una amplia variedad de materiales como madera, barniz, tinta, yeso, plástico y metales. Su versatilidad la hace adecuada para talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, y trabajos de pintura o restauración.

Beneficios

Ofrece una mayor durabilidad que las lijas comunes, lo que reduce el consumo y los costos. Su capacidad de reutilización tras el enjuague con agua la convierte en una opción sustentable. Además, su diseño ergonómico permite trabajar en zonas difíciles sin necesidad de herramientas adicionales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar los cuatro lados de la esponja para aprovechar al máximo su vida útil. Puede enjuagarse con agua para su reutilización. No deja marcas en los dedos durante el uso.

Datos técnicos

Grano Medida Código emb
80 100 x 70 x 25 90587 100 080 1
120 100 x 70 x 25 90587 100 120 1
180 100 x 70 x 25 90587 100 180 1
220 100 x 70 x 25 90587 100 220 1
320 100 x 70 x 25 90587 100 320 1
400 100 x 70 x 25 90587 100 400 1