
Se utiliza para tareas de lijado en seco y húmedo, tanto en procesos de preparación como de acabado. Es especialmente útil en trabajos de carpintería, pintura, mantenimiento industrial, reparación de superficies, y en líneas de producción donde se requiere un lijado preciso y adaptable.
Está disponible en granos 80, 120, 180, 220, 320 y 400, con medidas de 100 x 70 x 25 mm. Su estructura permite utilizar los cuatro lados de la esponja, no deja marcas en los dedos, y equivale aproximadamente a 50 hojas de lija convencional. Es flexible, resistente y se adapta a cualquier forma.
Puede aplicarse sobre una amplia variedad de materiales como madera, barniz, tinta, yeso, plástico y metales. Su versatilidad la hace adecuada para talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, y trabajos de pintura o restauración.
Ofrece una mayor durabilidad que las lijas comunes, lo que reduce el consumo y los costos. Su capacidad de reutilización tras el enjuague con agua la convierte en una opción sustentable. Además, su diseño ergonómico permite trabajar en zonas difíciles sin necesidad de herramientas adicionales.
Se recomienda utilizar los cuatro lados de la esponja para aprovechar al máximo su vida útil. Puede enjuagarse con agua para su reutilización. No deja marcas en los dedos durante el uso.
| Grano | Medida | Código | emb | |
| 80 | 100 x 70 x 25 | 90587 100 080 | 1 | |
| 120 | 100 x 70 x 25 | 90587 100 120 | 1 | |
| 180 | 100 x 70 x 25 | 90587 100 180 | 1 | |
| 220 | 100 x 70 x 25 | 90587 100 220 | 1 | |
| 320 | 100 x 70 x 25 | 90587 100 320 | 1 | |
| 400 | 100 x 70 x 25 | 90587 100 400 | 1 |