Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPINA ELASTICA DE 3 X 18 MM

Código 00475 3 18 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Las espinas elásticas Würth son elementos de fijación metálicos diseñados para asegurar piezas mecánicas mediante presión, ofreciendo una solución confiable y duradera en múltiples aplicaciones industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Material: acero pavonado. Fabricadas en acero de alta resistencia, las espinas elásticas Würth se caracterizan por su forma cilíndrica con ranura longitudinal, lo que les permite comprimirse al insertarse en un orificio y expandirse para generar presión constante. Este diseño asegura una fijación firme sin necesidad de roscas ni adhesivos, siendo ideales para ensamblajes sometidos a vibraciones o esfuerzos mecánicos. Están disponibles en una amplia variedad de medidas, adaptándose a diferentes necesidades de montaje.

Usos

Se utilizan principalmente para fijar componentes en maquinaria, herramientas, sistemas de transmisión, ejes, engranajes y piezas móviles. Son comunes en procesos de mantenimiento, reparación y fabricación en industrias metalúrgicas, automotrices, mineras, petroleras y de transporte.

Características

Están construidas en acero templado pavonado con diseño cilíndrico y ranura longitudinal que permite su compresión y expansión. Esto garantiza una alta capacidad de absorción de cargas dinámicas y una excelente resistencia al desgaste. Se presentan en múltiples medidas, desde 3x18 hasta 8x40, cubriendo un amplio rango de diámetros y longitudes.

Aplicaciones

Las espinas elásticas se aplican sobre superficies metálicas, especialmente en orificios pasantes de acero, hierro, aluminio y otros materiales resistentes. Son ideales para piezas que requieren desmontaje frecuente o que están expuestas a vibraciones.

Beneficios

Ofrecen una fijación segura sin necesidad de roscado, lo que reduce tiempos de instalación y costos de mecanizado. Su diseño elástico permite reutilización en ciertos casos, y su resistencia a vibraciones las hace ideales para entornos exigentes. La variedad de medidas disponibles permite adaptarse a múltiples necesidades sin comprometer la calidad del ajuste.

Importante, a tener en cuenta

ESPINA ELASTICA

Código dxl (mm)
00475 10 60 10x60
00475 3 18 3 X 18
00475 3 24 3 X 24
00475 3 26 3 X 26
00475 3 35 3 X 35
00475 3 40 3 X 40
00475 3 45 3 X 45
00475 3 50 3 X 50
00475 4 16 4 X 16
00475 4 20 4 X 20
00475 4 28 4 X 28
00475 4 30 4 X 30
00475 4 32 4 X 32
00475 4 36 4 X 36
00475 4 40 4 X 40
00475 4 50 4 X 50
00475 5 22 5 X 22
00475 5 25 5 X 25
00475 5 30 5 X 30
00475 5 35 5 X 35
00475 5 40 5 X 40
00475 5 45 5 X 45
00475 5 50 5 X 50
00475 5 60 5 X 60
00475 6 20 6 X 20
00475 6 28 6 X 28
00475 6 32 6 X 32
00475 6 40 6 X 40
00475 6 45 6 X 45
00475 6 50 6 X 50
00475 6 60 6x60
00475 8 40 8x40
00475 8 70 8x70