
Se utiliza para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de pintura y laca, afilado de herramientas, aderezo, alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, así como limpieza de óxido en zonas de difícil acceso.
Cuenta con encastre tipo Roloc compatible con el sistema 3M, disco plástico resistente, abrasivo de óxido de aluminio y zirconio, tejido de algodón flexible, alta resistencia al desgarro, forma vertical, diámetro de 50 mm, velocidad máxima de rotación de 3000 rpm, y disponible en granos 40, 60, 80 y 120.
Puede aplicarse sobre hierro, acero, acero para herramientas, acero inoxidable, metales no ferrosos, metal fundido, plásticos duros y madera. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento industrial, metalúrgico, automotriz y en líneas de producción.
Ofrece montaje rápido, mayor resistencia al desgarro en esquinas y bordes, superficies más finas con el mismo grano, mayor tasa de remoción de material, reducción de tiempos de mecanizado y ahorro significativo en costos operativos. Su versatilidad lo convierte en una herramienta eficiente para múltiples aplicaciones.
Debe utilizarse con el soporte MINI Y FLEXI D.50 x 6MM (Cód. 90586 578 01). Respetar la velocidad máxima de rotación de 3000 rpm. No se recomienda su uso en máquinas que no sean compatibles con el sistema Roloc. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar sus propiedades abrasivas.
| Dispositivo de sujeción de herramientas | 3M Roloc system |
| Material del plato | Disco plástico |
| Material abrasivo | Óxido de aluminio y Zirconio |
| Diámetro Ø | Tamaño del grano | Forma | Vel. máxima de rotación rpm | Código | emb |
| 50mm | 40 | Vertical | 3000 | 90578 805 040 | 10 |
| 50mm | 60 | Vertical | 3000 | 90578 805 060 | 10 |
| 50mm | 80 | Vertical | 3000 | 90578 805 080 | 10 |
| 50mm | 120 | Vertical | 3000 | 90578 805 120 | 10 |