Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP MINI 50 MM G40

Código 90578 805 040 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Minidisco abrasivo segmentado de 50 mm con encastre tipo Roloc, fabricado con óxido de aluminio y zirconio. Compatible con el sistema Roloc de 3M, ideal para trabajos de mecanizado, limpieza y acabado en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
120 40 60 80
Calificación:

Detalles del producto

El FLEXI-DISC con encastre Roloc D50 es un disco flap mini de 50 mm diseñado para montaje rápido en torno manuales o máquinas compatibles con el soporte MINI Y FLEXI D.50 x 6MM (Cód. 90586 578 01). Está construido con un disco plástico robusto y tejido de algodón flexible, ofreciendo alta resistencia al desgarro. Su abrasivo de óxido de aluminio y zirconio permite un rendimiento superior en tareas exigentes. Disponible en granos 40, 60, 80 y 120, permite obtener superficies más finas sin cambiar el grano, optimizando tiempos de trabajo y costos.

Usos

Se utiliza para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de pintura y laca, afilado de herramientas, aderezo, alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, así como limpieza de óxido en zonas de difícil acceso.

Características

Cuenta con encastre tipo Roloc compatible con el sistema 3M, disco plástico resistente, abrasivo de óxido de aluminio y zirconio, tejido de algodón flexible, alta resistencia al desgarro, forma vertical, diámetro de 50 mm, velocidad máxima de rotación de 3000 rpm, y disponible en granos 40, 60, 80 y 120.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre hierro, acero, acero para herramientas, acero inoxidable, metales no ferrosos, metal fundido, plásticos duros y madera. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento industrial, metalúrgico, automotriz y en líneas de producción.

Beneficios

Ofrece montaje rápido, mayor resistencia al desgarro en esquinas y bordes, superficies más finas con el mismo grano, mayor tasa de remoción de material, reducción de tiempos de mecanizado y ahorro significativo en costos operativos. Su versatilidad lo convierte en una herramienta eficiente para múltiples aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con el soporte MINI Y FLEXI D.50 x 6MM (Cód. 90586 578 01). Respetar la velocidad máxima de rotación de 3000 rpm. No se recomienda su uso en máquinas que no sean compatibles con el sistema Roloc. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar sus propiedades abrasivas.

Datos técnicos

Dispositivo de sujeción de herramientas 3M Roloc system
Material del plato Disco plástico
Material abrasivo Óxido de aluminio y Zirconio

Datos técnicos

Diámetro Ø Tamaño del grano Forma Vel. máxima de rotación rpm Código emb
50mm 40 Vertical 3000 90578 805 040 10
50mm 60 Vertical 3000 90578 805 060 10
50mm 80 Vertical 3000 90578 805 080 10
50mm 120 Vertical 3000 90578 805 120 10