Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO DE LIJA MALLA 6" HOOK G320

Código 90585 106 320 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
El disco de lija malla 6" tipo hook es un abrasivo de estructura abierta que permite una excelente extracción de polvo a través de toda su superficie, evitando la obstrucción y garantizando un lijado más limpio y uniforme.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Se trata de un disco de lija fabricado en óxido de aluminio de alta resistencia, con un diseño de red abierta y respaldo tipo velcro que facilita la fijación rápida a lijadoras orbitales. La estructura de malla permite una aspiración eficiente en todo el disco, reduciendo la acumulación de polvo y prolongando la vida útil del abrasivo. Su flexibilidad evita arrugas al doblarse y ofrece un rendimiento superior frente a lijas con respaldo de papel, brindando acabados prolijos en distintos procesos de lijado.

Usos

Está diseñado para el lijado de compuestos, imprimaciones, pastas, masillas y pinturas, resultando ideal para trabajos de hojalatería y pintura, reparación automotriz, mantenimiento industrial y carpintería. También es adecuado para procesos de preparación de superficies en estructuras metálicas, aluminio, plástico y otras aplicaciones típicas del sector productivo.

Características

El disco está construido con abrasivo de óxido de aluminio, respaldo de malla de alta resistencia y sistema de fijación hook & loop (abrojo) La red abierta maximiza la aspiración de polvo, previene la obstrucción, mejora el tiempo de uso y genera un lijado prácticamente libre de residuos. Ofrece gran flexibilidad, resistencia al desgarro y un acabado uniforme incluso en tareas prolongadas.

Aplicaciones

Puede utilizarse sobre superficies pintadas, masilladas o imprimadas, así como en metales, plásticos, aluminio y paneles compuestos. Su diseño de malla permite trabajar tanto en seco como en húmedo y es compatible con cualquier lijadora orbital con sistema de aspiración.

Beneficios

Proporciona un entorno de trabajo más limpio gracias a su capacidad de extraer hasta el 95% del polvo generado. Permite mayor productividad y menor desgaste del abrasivo respecto a discos tradicionales de papel. Su compatibilidad con todas las lijadoras orbitales con aspiración y su durabilidad superior lo convierten en una opción eficiente y rentable para talleres, industrias y trabajos de mantenimiento

Importante, a tener en cuenta

Siempre se debe desconectar la lijadora orbital del suministro de aire o electricidad antes de colocar el disco. Debido a la variedad de materiales y técnicas de lijado, es recomendable realizar pruebas previas para confirmar el desempeño adecuado en cada aplicación específica. El uso incorrecto es responsabilidad exclusiva del usuario.

Datos Técnicos

Descripción Grano Código
Disco de Lija Malla 6" HOOK P80 80 90585 106 080
Disco de Lija Malla 6" HOOK P120 120 90585 106 120
Disco de Lija Malla 6" HOOK P180 180 90585 106 180
Disco de Lija Malla 6" HOOK P220 220 90585 106 220
Disco de Lija Malla 6" HOOK P240 240 90585 106 240
Disco de Lija Malla 6" HOOK P280 280 90585 106 280
Disco de Lija Malla 6" HOOK P320 320 90585 106 320
Disco de Lija Malla 6" HOOK P400 400 90585 106 400
Disco de Lija Malla 6" HOOK P500 500 90585 106 500
Disco de Lija Malla 6" HOOK P600 600 90585 106 600
Disco de Lija Malla 6" HOOK P800 800 90585 106 800

Caracteristicas

Abrasivo Óxido de aluminio
Respaldo Malla de alta resistencia
Diámetro 6" (150 mm)