
Está diseñado para el lijado de compuestos, imprimaciones, pastas, masillas y pinturas, resultando ideal para trabajos de hojalatería y pintura, reparación automotriz, mantenimiento industrial y carpintería. También es adecuado para procesos de preparación de superficies en estructuras metálicas, aluminio, plástico y otras aplicaciones típicas del sector productivo.
El disco está construido con abrasivo de óxido de aluminio, respaldo de malla de alta resistencia y sistema de fijación hook & loop (abrojo) La red abierta maximiza la aspiración de polvo, previene la obstrucción, mejora el tiempo de uso y genera un lijado prácticamente libre de residuos. Ofrece gran flexibilidad, resistencia al desgarro y un acabado uniforme incluso en tareas prolongadas.
Puede utilizarse sobre superficies pintadas, masilladas o imprimadas, así como en metales, plásticos, aluminio y paneles compuestos. Su diseño de malla permite trabajar tanto en seco como en húmedo y es compatible con cualquier lijadora orbital con sistema de aspiración.
Proporciona un entorno de trabajo más limpio gracias a su capacidad de extraer hasta el 95% del polvo generado. Permite mayor productividad y menor desgaste del abrasivo respecto a discos tradicionales de papel. Su compatibilidad con todas las lijadoras orbitales con aspiración y su durabilidad superior lo convierten en una opción eficiente y rentable para talleres, industrias y trabajos de mantenimiento
Siempre se debe desconectar la lijadora orbital del suministro de aire o electricidad antes de colocar el disco. Debido a la variedad de materiales y técnicas de lijado, es recomendable realizar pruebas previas para confirmar el desempeño adecuado en cada aplicación específica. El uso incorrecto es responsabilidad exclusiva del usuario.
| Descripción | Grano | Código |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P80 | 80 | 90585 106 080 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P120 | 120 | 90585 106 120 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P180 | 180 | 90585 106 180 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P220 | 220 | 90585 106 220 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P240 | 240 | 90585 106 240 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P280 | 280 | 90585 106 280 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P320 | 320 | 90585 106 320 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P400 | 400 | 90585 106 400 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P500 | 500 | 90585 106 500 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P600 | 600 | 90585 106 600 |
| Disco de Lija Malla 6" HOOK P800 | 800 | 90585 106 800 |
| Abrasivo | Óxido de aluminio |
| Respaldo | Malla de alta resistencia |
| Diámetro | 6" (150 mm) |