UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR TX30 105

Código 95751 444 30 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador Torx Red Line con varilla cilíndrica cromada mate y punta negra, diseñado para ajuste preciso en tornillos tipo TX. Disponible en tamaños TX10 a TX40.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador Torx Red Line de Würth está diseñado para brindar precisión, durabilidad y comodidad en tareas de ajuste y montaje. Su varilla cilíndrica con acabado cromado mate ofrece resistencia a la corrosión y al desgaste, mientras que la punta negra tipo Torx (TX) garantiza un encastre firme y seguro, evitando el deslizamiento. Fabricado bajo estándares de calidad profesional, está disponible en siete tamaños: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 y TX40. Todos los modelos tienen una longitud de varilla de 100 mm y una longitud total de 4 pulgadas. El diámetro del mango varía según el tamaño, asegurando ergonomía y control durante el uso.

Usos

Se utiliza para ajuste y desajuste de tornillos Torx en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y producción. Es ideal para trabajos en mecánica, metalurgia, electrónica, instalaciones técnicas y líneas de ensamblado.

Características

Cuenta con varilla cilíndrica cromada mate y punta negra tipo Torx. Disponible en tamaños TX10 a TX40. Longitud de varilla: 100 mm. Longitud total: 4 pulgadas. Diámetro de mango: 31.6 mm para TX10 y TX15; 34.7 mm para TX20 a TX40. Fabricado con materiales de alta calidad para uso profesional.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos tipo TX en equipos eléctricos, electrónicos, estructuras metálicas, tableros, maquinaria, electrodomésticos, automóviles, motocicletas y componentes industriales. Compatible con tornillos Torx en múltiples materiales.

Beneficios

Ofrece excelente agarre en tornillos Torx, evitando el desgaste prematuro y el deslizamiento. Su acabado cromado mejora la resistencia a la corrosión. La punta negra proporciona mayor precisión y durabilidad. Diseño ergonómico que mejora el confort y el control. Ideal para uso intensivo en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tamaño adecuado según el tornillo a utilizar. No aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la punta o el tornillo. Mantener en lugar seco para preservar el acabado. Para uso profesional.

También te puede interesar

También te puede interesar