Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR TX20 96 RED STRIPE

Código 95751 444 20 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El destornillador Torx (TX) Red Stripe está diseñado para ofrecer un ajuste seguro y una transmisión de par más alta que un destornillador convencional, gracias a su punta en forma de estrella y su construcción robusta en acero S2.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Este destornillador utiliza una punta Torx que mejora el agarre dentro del tornillo, evitando deslizamientos y permitiendo aplicar un par más elevado sin dañar el sujetador. Su hoja de acero S2 combina alta resistencia al impacto con la flexibilidad necesaria para soportar movimientos de torsión típicos del uso profesional. La punta negra aumenta la fricción dentro del tornillo, mejorando la precisión y reduciendo el riesgo de resbalar sobre superficies delicadas. El mango 2K, fabricado con polipropileno rígido y TPR antideslizante, brinda comodidad, firmeza y seguridad incluso durante usos prolongados o con manos grasientas. Además, incorpora marcas visibles para identificar rápidamente el tamaño y un orificio en la parte inferior para colgar, pasar un cordón o facilitar su exhibición.

Usos

Está pensado para trabajos que requieren una transmisión de par segura y precisa, especialmente en mantenimiento automotor, motocicletas, bicicletas, electrónica, informática, reparación de equipos, ensamblado industrial y tareas generales de taller donde se empleen tornillos Torx.

Características

Posee una hoja de acero S2 resistente a impactos y capaz de soportar torsión sin quebrarse, punta negra que maximiza la fricción y exactitud de atornillado, mango 2K compuesto por plástico rígido y TPR blando con propiedades antideslizantes, marcas visibles para identificación rápida y orificio inferior multifunción. Las longitudes de hoja, mango y anchos varían según el tamaño Torx.

Aplicaciones

Se utiliza sobre tornillos Torx presentes en vehículos, motos, bicicletas, gabinetes electrónicos, unidades de disco, componentes informáticos, electrodomésticos, maquinaria ligera, mobiliario y diversas estructuras que utilicen fijaciones en formato TX.

Beneficios

Brinda un atornillado más seguro y con mayor torque sin dañar el tornillo, reduce deslizamientos gracias a la punta negra, protege superficies delicadas, facilita su uso continuo con un mango ergonómico y antideslizante, y permite la identificación instantánea del tamaño. Su orificio inferior facilita transporte, seguridad en altura y almacenamiento ordenado.

Importante, a tener en cuenta

Debe usarse exclusivamente con tornillos Torx para asegurar un ajuste preciso y evitar daños en la cabeza del tornillo. No debe utilizarse como palanca ni para aplicaciones indebidas. Se recomienda mantener limpia la punta y el mango para asegurar el agarre adecuado. Si se trabaja en altura, utilizar siempre el orificio con un cordón de seguridad.

Caracteristicas

Punta Longitud de la hoja Longitud del mango Ancho del mango Código
TX6 100 mm 96 mm 31 mm 95751 444 06
TX7 150 mm 96 mm 31 mm 95751 444 07
TX8 80 mm 96 mm 31 mm 95751 444 08
TX9 100 mm 96 mm 31 mm 95751 444 09
TX10 150 mm 96 mm 31 mm 95751 444 10
TX15 200 mm 96 mm 31 mm 95751 444 15
TX20 38 mm 96 mm 31 mm 95751 444 20
TX25 100 mm 105 mm 34 mm 95751 444 25
TX27 150 mm 105 mm 34 mm 95751 444 27
TX30 200 mm 105 mm 34 mm 95751 444 30
TX40 250 mm 118 mm 38 mm 95751 444 40

Datos Técnicos

MATERIALES Aceros S2
SUPERFICIE CROMADO PLATEADO
MATERIAL DEL MANGO 2K ergonómico antideslizante