Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO PARA HERRAMIENTAS 11 CAJONES

Código 90962 680 112 | Peso 133.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Isla de trabajo metálica con 11 cajones, estantes ajustables, panel perforado y ruedas con freno, diseñada para organización y movilidad en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La isla de trabajo Würth está construida en chapa de acero de 1 mm de espesor, con un cuerpo robusto y resistente. Cuenta con 11 cajones con correderas telescópicas y revestimiento interno de goma de 2,5 mm, lo que protege herramientas y piezas almacenadas. Incluye dos estantes ajustables y un estante fijo con revestimiento de goma de 10 mm. Su superficie superior también está recubierta en goma para facilitar el trabajo sobre ella. Dispone de paneles perforados para colgar accesorios, dos empuñaduras laterales de acero con soportes plásticos, y dos cerraduras con juego de llaves. Se apoya sobre cuatro ruedas de 125 mm x 48 mm, dos fijas y dos giratorias con freno, que permiten una movilidad segura. Su peso neto es de 133 kg y cada cajón soporta hasta 40 kg de carga.

Usos

Ideal para tareas de organización, almacenamiento y acceso rápido a herramientas en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, minería, transporte y flotas. Facilita el trabajo diario al mantener el orden y proteger los elementos de trabajo.

Características

Fabricada en chapa de acero de 1 mm, con 11 cajones revestidos en goma, correderas telescópicas, estantes ajustables, panel perforado, ruedas giratorias con freno, cerraduras dobles, empuñaduras laterales y superficie superior de goma. Capacidad de carga de 40 kg por cajón.

Aplicaciones

Se aplica en superficies planas de talleres, fábricas, depósitos, pañoles y áreas de mantenimiento. Su diseño permite trabajar sobre ella y almacenar herramientas, repuestos, instrumentos de medición y elementos de uso frecuente.

Beneficios

Ofrece alta resistencia, gran capacidad de almacenamiento, movilidad segura gracias a sus ruedas con freno, y protección de herramientas por sus revestimientos de goma. Su diseño modular y funcional permite adaptarse a distintos entornos de trabajo, optimizando el espacio y la eficiencia operativa.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas son aproximadas. Se recomienda no exceder la capacidad de carga de 40 kg por cajón para evitar daños estructurales. Almacenar en ambientes secos y nivelados para preservar la integridad del producto. Verificar el correcto funcionamiento de las ruedas y frenos antes de mover la unidad.

Datos técnicos

Cantidad Ancho mm Produfndidad mm Alto mm
Tamaño total con ruedas - 1125 788 844
Tamaño con cajonesnes 5 568 398 60
Tamaño con cajones 2 568 398 135
Tamaño con cajones 3 629 398 60
Tamaño con cajones 1 629 398 205

También te puede interesar

También te puede interesar