Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO PARA HERRAMIENTAS 6 CAJONES

Código 90962 615 506 | Peso 59.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Carro para herramientas con 6 cajones
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

Características

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm. Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios. Revestimiento superior de goma de 10 mm. 6 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos. Cierre centralizado y un juego de llaves. 4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno. Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón. Peso Neto: 59,7 kg Dimensiones: Ancho: 680 mm Profundidad: 460 mm Alto: 1000 mm

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar