Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BROCAS HORMIGON D5 L85

Código 97501 050 905 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Brocas helicoidales profesionales para hormigón, diseñadas para empleo intensivo en tareas de perforación sobre materiales de alta dureza. Fabricadas con cuerpo fresado y placa de metal duro, ofrecen alto rendimiento y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Las brocas helicoidales " para hormigón están diseñadas para trabajos exigentes en entornos industriales y de mantenimiento. Fabricadas en acero Cr40 según norma EN 10083-2, con cuerpo fresado en caliente y completamente rectificado, incorporan una hélice en forma de “U” que facilita la rápida evacuación del polvo. Su placa de metal duro YG8 (carburo cementado K20) está soldada al cuerpo mediante voltaje de alta frecuencia, lo que garantiza resistencia a impactos fuertes. El afilado de la placa presenta un ángulo de 130°, y el tratamiento superficial incluye rectificado liso con terminación anticorrosiva. Cumplen con las normas DIN 8039 e ISO 5468.

Usos

Estas brocas están pensadas para perforaciones intensivas en tareas de construcción, mantenimiento industrial, montaje de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, y trabajos de extracción minera y petrolera. Son ideales para operarios de línea, personal de mantenimiento, jefes de pañol y revendedores que buscan herramientas confiables para uso profesional.

Características

Fabricadas en acero Cr40 con dureza de mango entre 45 y 46 HRC, cuentan con hélice derecha en forma de “U”, mango cilíndrico o cónico (reducido en diámetros mayores), y placa de metal duro YG8 con una dureza de 88.5 HRA y resistencia de 2300 N/mm². El cuerpo está templado a 112°C y presenta una terminación anticorrosiva. El afilado de la placa tiene un ángulo de 130° para mejorar la penetración.

Aplicaciones

Se aplican sobre materiales de alta dureza como piedra dura, ladrillo perforado y lleno, concreto, hormigón y granito. Su diseño permite una penetración eficiente en superficies compactas y abrasivas.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia al desgaste y a impactos, mayor velocidad de perforación gracias a la hélice en “U”, y una vida útil prolongada en comparación con brocas convencionales. Su diseño profesional asegura precisión y eficiencia en trabajos exigentes, reduciendo tiempos de operación y costos de reposición.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar estas brocas con máquinas adecuadas para perforación en materiales duros, respetando las velocidades y modos de uso indicados por el fabricante. Almacenar en lugares secos para preservar el tratamiento anticorrosivo. No aptas para materiales blandos o metálicos.

BROCAS HORMIGON

Descripción Ømm X L1mm X dmm cod Wurth
BROCAS HORMIGON D5 L85 d4,5-Din 8039 rotopercusión 5x 85 x 4,5 97501 050 905
BROCAS HORMIGON D6 L100 d5- Din 8039 rotopercucion 6x100x5 97501 050 906
BROCAS HORMIGON D8 L120 d7- Din 8039 rotopercucion 8x120x7 97501 050 908
BROCAS HORMIGON D10 L120 d9- Din 8039 rotopercucion 10x120x9 97501 050 910
BROCAS HORMIGON D4 L75 d4.5 4x75x3.8 --------------

datos

TIPO DE ACERO Cr40 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN% C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0.035 - Cr ≤ 0.90-1,10 Ni ≤ 0.30 - Mo ≤ 1.00 - Cu ≤ 0.030
METAL DURO DE LA PLAQUITA YG8 – K20 Carburo cementado
COMPOSICIÓN DE LA PLACA WC 92% – Co 8%
DENSIDAD = WC 92% – Co 8% DENSIDAD =14,70 (g/cm³) HRA=88.5 2300 N/mm²RA=88.5
TEMPERADO 1120°
DUREZA (Mango) 45 –46 HRC
DIN – ISO 8039 –5468
TIPO DE EJECUCIÓN Hélice derecha en forma de U para una rápida eliminación del polvo
MANGO FABRICACIÓN CILINDRICO– Cónico.– En diámetros mayores el mango es reducido. cuerpo fresado en caliente completamente rectificado con ranura en “U” de las hélices. La placa de metal duro resistente a la percusión fuerte está soldada al cuerpo con voltaje de alta frecuencia.
AFILADO DE LA PLACA ANGULO130°
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE Acero natural– rectificado– liso terminación con arenad anticorrosivo.
APLICACIÓN POR ROTACIÓN Y PERCUSIÓN PIEDRA DURAS–LADRILLO PERFORADO Y LADRILLO LLENO– CONCRETO–HORMIGÓN–GRANITO
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA En los taladros manuales utilizando la función de percusión alta velocidad y baja presión para ladrillo y hormigón. En los taladros eléctricos utilizando bajas velocidades y altas presiones para piedras duras y granito.

JUEGO BROCAS HORMIGON Ø 4-5-6-8-10 mm-

Descripción Medidas de mechas cod Wurth
JUEGO BROCAS HORMIGON Ø 4-5-6-8-10 mm- Ø 4-5-6-8-10 mm HORMIGON Ø 4-5-6-8-10 mm- 97501 050 900

TABLA CONVERSION VELOCIDAD periférica - REVOLUCIONES/MINUTO - DIAMETRO BROCA

diámetro mm pulgadas PARED MAMPOSTERIA HORMIGÓN PIEDRAS DURAS GRANITO
5 - 3/16 2000 2200 1900 1000 950
6 - 15/64 1600 1800 1500 850 800
8 - 5/16 1400 1500 1300 700 650
10 25/64 1300 1400 1200 600 580
4 5/32 2300 2400 2200 1050 1000