Estas brocas están pensadas para perforaciones intensivas en tareas de construcción, mantenimiento industrial, montaje de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, y trabajos de extracción minera y petrolera. Son ideales para operarios de línea, personal de mantenimiento, jefes de pañol y revendedores que buscan herramientas confiables para uso profesional.
Fabricadas en acero Cr40 con dureza de mango entre 45 y 46 HRC, cuentan con hélice derecha en forma de “U”, mango cilíndrico o cónico (reducido en diámetros mayores), y placa de metal duro YG8 con una dureza de 88.5 HRA y resistencia de 2300 N/mm². El cuerpo está templado a 112°C y presenta una terminación anticorrosiva. El afilado de la placa tiene un ángulo de 130° para mejorar la penetración.
Se aplican sobre materiales de alta dureza como piedra dura, ladrillo perforado y lleno, concreto, hormigón y granito. Su diseño permite una penetración eficiente en superficies compactas y abrasivas.
Ofrecen alta resistencia al desgaste y a impactos, mayor velocidad de perforación gracias a la hélice en “U”, y una vida útil prolongada en comparación con brocas convencionales. Su diseño profesional asegura precisión y eficiencia en trabajos exigentes, reduciendo tiempos de operación y costos de reposición.
Se recomienda utilizar estas brocas con máquinas adecuadas para perforación en materiales duros, respetando las velocidades y modos de uso indicados por el fabricante. Almacenar en lugares secos para preservar el tratamiento anticorrosivo. No aptas para materiales blandos o metálicos.