Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO UNIVERSAL - SPRAY 500ML

Código 90890 100 055 | Peso 0.48Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo universal en aerosol de secado rápido, ideal para materiales livianos. Alta estabilidad térmica y adhesión segura de larga duración.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adhesivo universal Würth en presentación de 500 ml (375 g) está formulado con caucho sintético a base de neopreno. Su color beige permite una aplicación visualmente controlada. Gracias a su curado rápido, permite cargar o procesar el material en poco tiempo. Posee una boquilla de pulverización ajustable que facilita su uso en diversas situaciones de trabajo. No se corre, es libre de silicona y ofrece una adhesión segura y duradera en múltiples aplicaciones. Su resistencia térmica va de -40°C a +80°C, y el tiempo de ventilación recomendado es de 5 a 10 minutos, dependiendo del tipo de superficie, material y temperatura ambiente.

Usos

Se utiliza para la adhesión permanente de materiales livianos como plásticos, corcho, tela, alfombra, poliestireno expandido (EPS), madera y cuero. Es ideal para trabajos en el sector automotriz, construcción de tableros de distribución, sistemas de ventilación y otras tareas de montaje o reparación donde se requiere una unión rápida y confiable.

Características

Adhesivo en aerosol con base de caucho sintético (neopreno), color beige, libre de silicona. Alta estabilidad térmica (-40°C a +80°C), secado rápido (5 a 10 minutos), boquilla ajustable. Presentación en envase de 500 ml.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies secas y limpias de polvo, aceite y grasa. Es apto para materiales como plástico, corcho, tela, alfombra, EPS, madera y cuero.

Beneficios

Ofrece una adhesión rápida y duradera en una amplia variedad de materiales livianos. Su boquilla ajustable permite una aplicación precisa, incluso en superficies absorbentes. El secado rápido agiliza los procesos de trabajo, y su resistencia térmica lo hace apto para entornos exigentes. Libre de silicona, lo que evita incompatibilidades con otros productos o procesos.

Importante, a tener en cuenta

Las superficies deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa antes de aplicar. Agitar bien el envase y pulverizar desde una distancia de 20 cm, cubriendo ambas superficies con una película fina y uniforme. Saturar bien las superficies absorbentes. Dejar secar entre 5 y 10 minutos antes de unir con presión. No es adecuado para-PVC flexible ni láminas de PVC. Se recomienda realizar pruebas previas en espumas rígidas o EPS.

Datos quimicos

Quimico base caucho sintetico con base de neopreno
Color Beige
Min - Max resistencia a la temperatura -40 a 80°C
Tiempo de ventilacion 5 - 10

También te puede interesar

También te puede interesar