Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR PARA PIN PULLER

Código 90691 500 183 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador para ventosas compatible con el sistema PinPuller, diseñado para trabajos de desabollado sobre superficies pintadas mediante sistema adhesivo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador para ventosas está diseñado como accesorio del extractor de abolladuras PinPuller, permitiendo su uso en superficies metálicas pintadas mediante sistema mecánico con adhesivo. Este adaptador amplía la funcionalidad del equipo, facilitando la extracción de abolladuras sin necesidad de soldadura. Es ideal para trabajos donde se requiere preservar la pintura original, como en carrocerías de vehículos livianos, utilitarios o flotas. No está incluido con el equipo principal y debe adquirirse por separado.

Usos

Se utiliza como accesorio del PinPuller para aplicar fuerza de tracción sobre ventosas adhesivas en trabajos de desabollado. Es ideal para reparaciones rápidas y limpias en superficies pintadas, evitando el uso de soldadura.

Características

Accesorio específico para el extractor PinPuller (Cód. 90691 500 170). Permite el uso del sistema adhesivo con ventosas en lugar de soldadura. No incluido en el equipo principal. Código del adaptador: 90691 500 183.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas pintadas, especialmente en carrocerías automotrices. Compatible con ventosas diseñadas para sistemas adhesivos. Se utiliza en talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, y servicios técnicos de reparación estética.

Beneficios

Permite realizar reparaciones sin dañar la pintura original. Amplía la versatilidad del PinPuller, adaptándolo a diferentes métodos de trabajo. Ideal para tareas rápidas, limpias y eficientes. Evita el uso de herramientas adicionales o procesos invasivos.

Importante, a tener en cuenta

Este adaptador no está incluido con el PinPuller y debe adquirirse por separado. Solo compatible con ventosas diseñadas para sistema adhesivo. Se recomienda verificar compatibilidad con el tipo de ventosa y superficie antes de su uso.

También te puede interesar

También te puede interesar