Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACOPLE TALADRO TUERCAS REMACHABLES

Código 90949 140 001 | Peso 1.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador para instalar tuercas remachables que convierte cualquier taladro o atornillador con mandril en una remachadora de insertos roscados, permitiendo trabajar de forma rápida, cómoda y con menor esfuerzo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Este adaptador para tuercas remachables está fabricado en aluminio y acero, lo que garantiza buena resistencia y durabilidad en trabajos mecánicos e industriales. Se conecta directamente al taladro mediante su vástago hexagonal de 8MM, transformándolo en una remachadora de tuercas roscadas eficiente y fácil de maniobrar. Posee un diseño compacto de 132 mm de largo, un peso de 490 g y se entrega con mandriles en medidas M3, M4, M5, M6, M8 y M10, aptos para distintos tipos de tuercas remachables de acero o aluminio.

Usos

Se utiliza para fijar tuercas remachables en chapas, perfiles, estructuras metálicas, maquinaria, carrocerías, gabinetes eléctricos, mobiliario metálico y todo tipo de piezas donde se necesite generar un punto de roscado firme sin acceso posterior. Ideal para trabajos de mantenimiento, metalmecánica, armado de estructuras, talleres de reparación, y servicios técnicos que requieran trabajos eventuales.

Características

El adaptador está construido en aluminio y acero, pesa 490 g y tiene un largo total de 132 mm. Incluye mandriles en medidas M3, M4, M5, M6, M8 y M10. Su accionamiento se realiza mediante taladros o atornilladores de 14,4 V o superiores, a través de su conexión hexagonal. Puede equiparse con un mango auxiliar para mejorar la maniobrabilidad y requiere el uso de herramienta con embrague limitador de torque.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas como acero y aluminio, especialmente chapas finas, perfiles, tubos estructurales y componentes donde no es posible realizar una rosca convencional. Es compatible con tuercas remachables de aluminio y acero

Beneficios

Ofrece una alternativa mucho más rápida y cómoda frente a las remachadoras manuales y más práctica que los equipos neumáticos, permitiendo trabajar con menor esfuerzo y mayor velocidad. Su estructura compacta y su conexión directa al taladro lo hacen fácil de usar, transportar y adaptar a distintas tareas. Aporta versatilidad al permitir el uso de múltiples medidas de tuercas remachables sin necesidad de contar con una remachadora dedicada.

Importante, a tener en cuenta

Es indispensable utilizar el adaptador con taladros de 14,4 V o más y que cuenten con embrague limitador de torque para evitar daños en la herramienta o en las tuercas remachables. El set está diseñado para trabajar únicamente con tuercas remachables de aluminio o acero. Se recomienda emplear el mango auxiliar para un mejor control y evitar esfuerzos laterales sobre el taladro.

También te puede interesar

También te puede interesar