Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACOPLE TALADRO PARA REMACHES RÁPIDOS

Código 90949 002 014 | Peso 0.66Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador diseñado para convertir cualquier taladro o atornillador estándar con mandril en una remachadora potente y práctica, permitiendo colocar remaches de forma rápida y sencilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Este adaptador transforma un taladro o destornillador con mandril regulable en una remachadora eficiente, combinando un cuerpo de aluminio y acero que aporta resistencia y durabilidad. Su diseño incorpora un vástago hexagonal de 8MM que permite conectarlo directamente al mandril del taladro, Cuenta con boquillas intercambiables para distintos diámetros de remaches. Incluye un mango auxiliar que mejora el agarre y la maniobrabilidad durante el trabajo. Está pensado para funcionar correctamente con herramientas de al menos 14.4 V que cuenten con embrague limitador de torque. Leer atentamente el manual para verificar el modo de uso.

Usos

Se utiliza para la colocación de remaches pop en trabajos de armado, fijación y mantenimiento industrial, carrocerías, herrería, ensamblaje de estructuras livianas, instalaciones técnicas y reparaciones en general donde se requiera unir chapas o piezas metálicas mediante remachado

Características

Fabricado en aluminio y acero con un peso de 440 g y una longitud total de 171 mm. Incluye boquillas de 2.4 mm, 3.4 mm, 4.0 mm y 4.8 mm, y dispone de un acople trasero hexagonal que permite conectarlo de forma rápida al taladro. Puede equiparse con mango auxiliar y es compatible con taladros de 14.4 V o superiores que cuenten con embrague limitador de torque

Aplicaciones

Es apto para aplicar remaches de aluminio o acero sobre chapas metálicas, perfiles, estructuras tubulares, soportes, carrocerías, gabinetes, bandejas y diferentes superficies rígidas utilizadas en mantenimiento . Es ideal para tareas en talleres mecánicos y servicios técnicos con tareas eventuales .

Beneficios

Permite aprovechar un taladro o atornillador para remachar sin necesidad de adquirir una remachadora específica, reduciendo costos y aumentando la versatilidad en el taller. Facilita el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a su diseño compacto y liviano, permite cambios rápidos de boquillas y mejora el control del usuario mediante la opción de instalar un mango auxiliar.

Importante, a tener en cuenta

El taladro utilizado debe contar con embrague limitador de torque para garantizar un funcionamiento seguro y evitar daños en el adaptador. Se recomienda emplear herramientas de al menos 14.4 V para asegurar una correcta fuerza de tracción del remache. Como todo accesorio mecánico, debe utilizarse firmemente sujeto y con los elementos de protección personal correspondientes. Leer atentamente el manual para verificar el modo de uso.

Medidas de remaches que soporta el equipo en mm

d L(rango de longitud em mm) dk K MAX P MIN
2.4 4-16 4.8 +- 0.25 1.0 26
3.0 6-16 6.0 +- 0.25 1.4 26
3.4 6-20 6.0 +- 0.25 1.4 27
4.0 6-30 8.0 +- 0.25 1.7 27
4.8 8-4 9.5 +- 0.3 2.0 27

También te puede interesar

También te puede interesar