Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 DESTORNILLADORES TORX REDSTRIP

Código 90965 441 107 | Peso 0.85Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El juego de destornilladores Torx de 7 piezas EVA ORSY 4.4.1 de Würth incluye siete destornilladores RedStripe con puntas Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 y TX40, organizados en un inserto EVA de superficie lavable. Está diseñado para mantener las herramientas ordenadas, protegidas y siempre identificables dentro de carros, cajones y sistemas de almacenamiento ORSY.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Este conjunto ORSY 4.4.1 incorpora un inserto EVA con 7 destornilladores Torx RedStripe especialmente organizados para facilitar el control visual y el acceso rápido a cada herramienta. Los destornilladores están fabricados con varilla de acero S2 cromada, material que combina resistencia, durabilidad y flexibilidad frente a esfuerzos de torsión. Incorporan mango ergonómico bicomponente de plástico PP y TPR, que proporciona una sujeción cómoda y segura incluso con manos grasosas. La punta negra mejora la fricción con el tornillo para favorecer una transmisión de fuerza más precisa y reducir el riesgo de deslizamiento. El sistema incluye las medidas TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 y TX40, cubriendo gran parte de las aplicaciones habituales con fijaciones Torx en mantenimiento, reparación y montaje.

Usos

Se utiliza para el ajuste y aflojado de tornillos con perfil Torx en tareas de mantenimiento mecánico, montaje industrial, reparación de equipos, servicios técnicos, trabajos automotrices, mantenimiento de motocicletas, bicicletas, equipos electrónicos y maquinaria en general. Además de su función operativa, el inserto EVA permite organizar las herramientas y mejorar el control de inventario en carros, pañoles y puestos de trabajo.

Características

El juego está compuesto por 7 destornilladores Torx RedStripe y un inserto EVA ORSY 4.4.1. Las herramientas cuentan con varilla de acero S2, superficie cromada y mango bicomponente de plástico. Poseen punta negra para una mejor adherencia al tornillo, punta no magnética, identificación visible del perfil y medida, y orificio en el extremo del mango para transporte o aseguramiento. El soporte EVA posee superficie lavable y dimensiones de 229 mm x 333 mm x 38 mm. Incluye los perfiles TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 y TX40.

Aplicaciones

Es apto para trabajar sobre tornillos y fijaciones Torx presentes en vehículos livianos y pesados, motocicletas, bicicletas, sistemas informáticos, discos rígidos, equipos electrónicos, máquinas industriales, equipamiento metalúrgico y conjuntos mecánicos en general.

Beneficios

Permite disponer de las medidas Torx más utilizadas en un único conjunto organizado y listo para usar. La combinación de acero S2 y superficie cromada proporciona durabilidad y resistencia al uso intensivo, mientras que el mango bicomponente mejora el confort de trabajo. La punta negra favorece una mejor transmisión de fuerza y ayuda a reducir deslizamientos. El soporte EVA facilita el control visual de herramientas faltantes, mejora el orden del puesto de trabajo y reduce tiempos de búsqueda durante las tareas de mantenimiento y reparación.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda fijar el soporte sobre paredes ni utilizarlo en posición vertical, ya que existe riesgo de caída de las herramientas desde el soporte EVA. La superficie del inserto es lavable. La imagen del producto es ilustrativa y puede no representar con exactitud el tamaño real. Se recomienda almacenar el conjunto dentro de carros, cajones o compartimientos compatibles con el sistema ORSY para preservar el orden y la protección de las herramientas

Contenido

Denominación Longitud del mango mm Ancho del mango.mm Longitud de varilla mm Código
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX10 96 31 100 95751 444 10
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX15 96 31 100 95751 444 15
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX20 96 31 100 95751 444 20
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX25 105 34 100 95751 444 25
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX27 105 34 100 95751 444 27
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX30 105 34 100 95751 444 30
DESTORNILLADOR REDSTRIPE TX40 118 38 100 95751 444 40
EVA orsy 4.4.1 09955 441 001

También te puede interesar

También te puede interesar