Cód. 90714 03 50 | Peso 0.38Kg.

TIJERAS CORTE INGLETES GOMA

Ingletadora

$ 267723.39 IVA incluido
Para el corte de burletes en ángulo perfecto, vidrierías y carpinterías de aluminio.
Construida en acero templado con mangos recubiertos de PVC.
Para cortes rectos y ángulos de 45º.
Corta gomas, perfiles, burletes, etc.
Perfiles y canaletas, ancho máximo 40 mm, alto máximo 25 mm.
Permite cortar inclusive burletes con flejes metálicos.
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TIJERAS CORTE INGLETES GOMA

DISCO WIDIA ALUMINIO 350MM 180 DIENT

DISCO WIDIA ALUMINIO 350MM 180 DIENT

Cód: 90611 035 103
Precio Lista $ 525177.51
TORNILLO AMO 72 MM

TORNILLO AMO 72 MM

Cód: 90234 130 72
Precio Lista $ 398.09
REMACHE DE ALUMINIO NEGRO 3 X 10

REMACHE DE ALUMINIO NEGRO 3 X 10

Cód: 80937 3 101
Precio Lista $ 48.4
CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 16

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 16

Cód: 90632 313 016
Precio Lista $ 46704.79
FRESOLIN HSS-M2 TP:B D8

FRESOLIN HSS-M2 TP:B D8

Cód: 90612 982 868
Precio Lista $ 36182.63
CUCHILLA DE RECAMBIO P/90714 03 50

CUCHILLA DE RECAMBIO P/90714 03 50

Cód: 90714 03 501
Precio Lista $ 77372.24

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.