Cód. 90890 100 1 | Peso 0.43Kg. | Vto: 30/06/2024

SELLADOR ADHESIVO PU K + D BLANCO

Adhesivo y sellador de PU elástico útil para una gran variedad de usos

PRECIO DE LISTA $ 32480.03
$ 10769 IVA incluido
67% OFF PRECIO PROMO

Usos

Se utiliza para pegar y sellar una amplia gama de superficies, como metales, aluminio, metales no ferrosos, cristal, superficies pintadas, madera, piedra, concreto y plástico

Aplicaciones

Este sellador puede ser aplicado para l areparación y construcción de autos, vehículos industriales, carrocerías, transformaciones de frigoríficos, cisternas, climatización, industria naval y mucho más

Características

Nuestro Adhesivo K+D es de uso universal altamente elástico, cuenta con un tiempo de formación de piel larga, puede ser pulido y pintado. Esta aprobado para el uso en superficies con alimentos una vez seco, previene la corrosión de los materiales

Beneficios

Tiene altas propiedades de adhesión y elasticidad en grandes superficies, y las piezas pueden ser reposicionadas. Es inofensivo para los humanos adultos y puede ser aplicado en plantas de procesamiento de alimentos, tiene muy bajo nivel de emisión de olor y es libre de siliconas

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SELLADOR ADHESIVO PU K + D BLANCO

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

Cód: 90891 320 101
Precio Lista $ 24919.95
APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

Cód: 90703 891 020
Precio Lista $ 107986.12
KIT DE 10 FRESAS METALICAS

KIT DE 10 FRESAS METALICAS

Cód: 90616 100
Precio Lista $ 259207.41
SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

Cód: 90893 114 116
Precio Lista $ 33128.59
SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

Cód: 90890 324 085
Precio Lista $ 9314.58
PICO REGULABLE PARA SELLADOR

PICO REGULABLE PARA SELLADOR

Cód: 90891 660
Precio Lista $ 1664.96
SELLADOR DICHTFIX BLANCO

SELLADOR DICHTFIX BLANCO

Cód: 90893 227
Precio Lista $ 9559

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.