Cód. 90575 115 100 | Peso 0.04Kg.

DISCO FLAP 115MM MANTA ABRASIVA G100

PRECIO DE LISTA $ 19133.07
$ 10387.85 IVA incluido
46% OFF PRECIO PROMO

Usos

Disco Flap con manta abrasiva para diversos tipos de operaciones, tales como: limpieza, acabado y pulido de varios tipos de superficies.

Aplicaciones

La línea de discos flap Würth se ha convertido en la opción más elegida por profesionales de la chapistería, chapa y pintura, herrería, construcciones metálicas, entre otros. Fabricado con una manta abrasiva en forma de solapas, pegada en el soporte de fibra de vidrio.

Características

Se utiliza en todo tipo de máquinas portátiles, respetando las velocidades periféricas recomendadas (80m/s). El ángulo de trabajo es de 45°, presentando un excelente acabado y alto poder de limpieza.

Beneficios

Debido al respaldo de fibra de vidrio, permite un mayor tiempo de uso, puesto que este material resiste altas temperatura en usos prolongados.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO FLAP 115MM MANTA ABRASIVA G100

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.